全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
C極性突起があり、極性識別が容易です。
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格(電気用品安全法・適合性検査証明書番号)JET0409-12011-1002、JET0895-12011-1002
JIS規格C3306 JE0508018
取扱い終了
オーディオプレイヤーだけでなく、スマートフォンからも、大好きな曲が部屋中に広がります。
Bluetooth対応天井埋込型スピーカ。
規格Bluetooth SIG
動作環境温度:5~45℃。相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと)
スピーカー1ウェイ方式、Φ70mmフルレンジHifiスピーカ内蔵、専用スピーカボックス(低音バスレフ構造+音漏れ低減構造)、5W
保管環境温度:0~50℃、相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと)
スピーカ形式密閉式、インシーリングタイプ
スピーカー部インピーダンス(Ω)6
取扱い終了
関連キーワード