カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 機構部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 制御機器(9)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfl」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインエレメント VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    適合真空用インラインフィルタ
  • 大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)

    大容量真空フィルタ VFL

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
    用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
  • VFL360用 フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    VFL360用 フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途VFL360用交換部品部品名称フィルタエレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用インラインホルダ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインホルダ VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    適合真空用インラインフィルタ
  • ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテック

    ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形

    エーアイシーテック
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
    仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
  • VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)

    VFL360用 メンテナンスパーツ

    PISCO(ピスコ)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用インラインフィルタキット VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインフィルタキット VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    適合真空用インラインフィルタ
  • VFL360用 Oリング PISCO(ピスコ)

    VFL360用 Oリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品材質特殊NBR部品名称OリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラブリーフラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)

    ラブリーフラワーレジバッグ

    HEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷
    たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。
    材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
  • ファインドリーク 旭エンジニアリング

    ファインドリーク

    旭エンジニアリング
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
    仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
  • 消火用 VF継手 エルボ 協成

    消火用 VF継手 エルボ

    協成
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
    形状エルボ
  • ミニフィッティング L型同径 アイシス

    ミニフィッティング L型同径

    アイシス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)タイプL型同径
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • 小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機 VF-5N用 排気口セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    当日出荷
    セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
  • 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。付属品パッキントラスコ品番756-2667適合機種VF-5N(必要数1個)、VF-5NA(必要数1個)材質ポリエステル交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)縦×横×奥行D(mm)375×370×99
  • プラスチックピロー ケースノミ FYH(日本ピローブロック)

    プラスチックピロー ケースノミ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットベンツ 日本住環境

    フラットベンツ

    日本住環境
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース
    5日以内出荷
    用途棟換気付属品ブチルテープ800mm材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15.5×196[98]×1212色調ブラック入数2本
  • ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ)

    ヴィンテージファブリックボックス/レナ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    プロヴァンス風のデザインが印象的なギフトボックスです。懐かしさを感じさせるレトロ調のデザインは、おしゃれな売り場のアクセントとしても効果的。ゼリー6個がぴったり入る仕切り付で、ゼリーを入れてギフトにするのがおすすめです。仕切りを折り返して、焼き菓子を入れて使うこともできます。素材にはFSC認証紙を使用、世界の森林環境保全を間接的に応援できます。
    仕様仕切付、FSC(R)認証紙材質ダンボール厚さ(mm)0.9サイズS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×82×140内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×77×130
  • UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 吸込口セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9547適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 フィルター点検扉パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
  • VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 バケットパッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    翌日出荷から29日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VFLA アルミ・フラットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
    種類ローラー
  • VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VFLS ステンレス・フラットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    種類ローラー
  • ビスタフォリアカラーBOX グリーンフィールド

    ビスタフォリアカラーBOX

    グリーンフィールド
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ビスタフォリアパネルの間に固定すれば、簡単かつ、よりゴージャスに外観をカスタマイズすることができます。パネル2~9枚分
    用途ビスタフォリア専用の追加用人工植物です。
  • エンプラ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・フラットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット ストッパー付

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌日出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番486-6111適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9558適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • チップ GVFL 京セラ

    チップ GVFL

    京セラ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ GVFL 京セラ

    チップ GVFL

    京セラ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TC40N サーメット

    京セラ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質TC40N材質(本体)TC40N