カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(40)
- オフィス家具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(8)
- 制御機器(7)
- 住設機器(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 医療(4)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- ネオフレックス(24)
- SMC(15)
- 東芝キヤリア(12)
- イトーキ(8)
- SUNWAVE(LIXIL)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- タンガロイ(3)
- Kiva(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- パイロット(2)
- DNライティング(2)
- サンケン電気(2)
- 国際電気(2)
- キッツエスシーティー(2)
- CKD(1)
- 理研オプテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vfm」の検索結果

VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
先端交換式ヘッド VFM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)3日以内出荷仕様Torque:7種別AH715寸法Lf(mm)4.4寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法DC(mm)10寸法DCONMS(mm)7.7寸法APMX(mm)3.6寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)10寸法CRKSS05
先端交換式ヘッド VFM
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥3,998~税込¥4,398~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-36 両端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥18,980~税込¥20,878~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥14,980~税込¥16,478~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥4,998~税込¥5,498~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥6,998~税込¥7,698~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥29,980~税込¥32,978~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-54 両端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥33,980~税込¥37,378~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥8,898~税込¥9,788~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥6,898~税込¥7,588~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥31,980~税込¥35,178~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥5,898~税込¥6,488~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥12,980~税込¥14,278~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥14,980~税込¥16,478~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥3,998~税込¥4,398~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4
NXP¥319,800税込¥351,7801セット(490個)7日以内出荷KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥4,798~税込¥5,278~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥24,980~税込¥27,478~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥3,500~税込¥3,850~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥36,980~税込¥40,678~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥7,998~税込¥8,798~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下接続口径Rc1/4色押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭管接続口径2024-01-04ボディオプション内部バイロットRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷色押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシール
SMC¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷色押しボタン:赤ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭管接続口径1/4ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷接続口径G1/4アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット方式RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシール
SMC¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭管接続口径1/4ボディオプション内部バイロットRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ緑色オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦