カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「vfp-8」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形(大風量形)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • パイプ用ファン圧力形(部屋貫通) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形(部屋貫通)

    東芝キヤリア
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5風量(m3/h)【0Pa】46、48騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
  • 風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア

    風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)0.8ブラウン適合場所居間消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21/22色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン 日本キヤリア

    パイプ用ファン

    日本キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    33,980税込37,378
    1個
    22日以内出荷
    レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。
    用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFP 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFP

    三興マテリアルサプライ
    5,698税込6,268
    1個
    24日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97穴径(mm)12
  • 交換用フィルター 東芝キヤリア

    交換用フィルター

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    659税込725
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • システム部材 日本キヤリア

    システム部材

    日本キヤリア
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
  • 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア

    風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22