「vfp-8pxhsd」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ