「vfr3100-4fzc」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

V Series(VFR3100R) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ