カテゴリ
- 作業服(56)
- 店舗什器・備品(22)
- 制御機器(20)
- 住設機器(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 物流用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全保護具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 救急・衛生(4)
- マスク(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSP(22)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](21)
- ホーコス(14)
- さくら電子(14)
- PISCO(ピスコ)(13)
- 三菱電機(9)
- 大洋製器工業(7)
- 日本製線(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- リンクサス(Linxas)(5)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- NETGEAR(4)
- エレコム(3)
- omron(オムロン)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 象印チェンブロック(3)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- ホンダ(3)
- 富士インパルス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vfu」の検索結果

真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターフィッティング VFシリーズ
アイシス¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプめねじサイズM5×0.8ホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量
エレコム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。セット内容ケース×1
iPad 9.7インチ 第6/5世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック
エレコム¥4,398税込¥4,8381個当日出荷使いやすさを向上させた軽量スリムな9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをカバー内側に備えています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。背面のタッチペンホルダにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。セット内容カバー×1タイプ手帳型適合品番A1822、A1823、A1893、A1954スタンドありホルダーありオートスリープ機能あり開閉マグネット
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ フリーアングル カードポケット付 ブラック
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。ケースに収納した状態で、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷から8日以内出荷種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン有汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
正負圧用ユニオンフィルタ エレメント
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲(kPa)-100
空調風神服 30Vファンセット (2026)
サンエス¥5,500税込¥6,0501セット当日出荷業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!仕様30Vセット内容ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)約95(ファン)最大風量(L/sec)約3.5m3/min
ルーキーVフレッシュ
第一石鹸(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(4L)当日出荷手に優しく油汚れをスッキリ落とす 詰め替えしやすいノズル付き ライムの香り用途食器、調理用具、野菜、果物用成分界面活性剤(15%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)タイプ液体液性中性使用場所キッチン商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
Vフック 外れ止め付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)
フジ矢¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
Vフレックス 防じんマスク(除じん加工済み)
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。 国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。 呼吸のしやすいマスクです。用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に仕様粒子捕集抵抗:99.8トラスコ品番856-9173種別使い捨て防じん形状立体色白サイズレギュラー質量(g)10.1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)20使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)21対象ウイルス・ちり・ほこりひもタイプオーバーヘッド
ベニカVフレッシュスプレー
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)¥729~税込¥802~1個(420mL)ほか当日出荷から6日以内出荷野菜・果樹・花・庭木など幅広く使える殺虫・殺菌スプレーです。用途害虫に素早く、長く効き、薬剤抵抗性害虫にも効きます。仕様農林水産省登録:第24118号成分還元澱粉糖化物~0.6%、クロチアニジン~0.008%、マンデストロビン~0.02%
30Vファンバッテリーセット sbt-11
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(50枚)当日出荷薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。レギュラーサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。トラスコ品番422-3870種別防護マスク材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン質量(g)600入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 0205
COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット
リンクサス(Linxas)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
セレック Vフィルター(交換用)
セレック(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。 金網を使っていないから金気が出ません。 V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。 網目が細かいので茶殻が出にくいです。材質フレーム/ポリプロピレンネット/ポリエステル
型取りRTV付加用プライマー
信越化学工業¥7,698~税込¥8,468~1個(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
Vフェルト
サンフェルト¥879~税込¥967~1枚当日出荷から6日以内出荷3mm厚のフェルト刺しゅうの土台や小物づくりなどに最適!色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。材質ポリエステル100%寸法(cm)50×55
DC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mm
HUA XIA HENG TAI¥1,998税込¥2,1981個当日出荷産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。仕様●サイズ:70mm×70mm×厚さ15mm●回転数:3500rpm●風量:27.51CFM●静圧:3.35mmH2O●騒音値:35.8db●定格電流値:0.20A●入力電流値:0.30A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:2.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)●ケーブル長:311(+15/-10)mm●コネクタ:3pinコネクタアズワン品番65-3944-90
S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット
S-AIR(シンメン)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。色ブラック