カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfu3-66p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)真空用フィルタVFUPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ ユニオンタイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 小型ユニオンタイプPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
関連キーワード
真空機器カテゴリ