カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfz701」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル

    リングブロー VFZ 三相低騒音形

    テラル(2件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用送風機 リングブロワ テラル

    産業用送風機 リングブロワ

    テラル
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    翌日出荷
    耳障りな高周波音を大幅低減[従来品比▲15dB(A)]。欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。翼形外部ファン搭載で風切り音低減(40~90タイプ)。大幅な小形・軽量化を実現(70~90タイプ)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)
    電圧(V)三相200/200・220電動機仕様トップランナー効率
  • 産業用送風機 リングブロワ テラル

    産業用送風機 リングブロワ

    テラル
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    翌日出荷
    UL(File No.E343781)、CSA(File No.LR48762)認定品
    周波数(Hz)60電圧(V)三相200・230/460電動機仕様標準効率
  • リングブロー VFZ 三相標準形 テラル

    リングブロー VFZ 三相標準形

    テラル
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
    タイプ標準形
送風機カテゴリ
関連カテゴリ