カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • 厨房用品(22)
  • 空圧工具(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「vg-10」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
  • 彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 三徳 関兼常

    彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 三徳

    関兼常
    17,980税込19,778
    1本
    欠品中
    材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)300質量(g)145刃長(mm)165
  • 彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 剣型 関兼常

    彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 剣型

    関兼常
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)315刃長(mm)180
  • 彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 薄刃型 関兼常

    彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 薄刃型

    関兼常
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)300刃長(mm)165
  • 魚捌き包丁 VG10鋼 剣謙心

    魚捌き包丁 VG10鋼

    剣謙心
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    口金付積層強化ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
    用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。口金18-8ステンレス材質(柄部)積層強化木材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
  • オールステン魚捌き包丁VG10鋼 剣謙心

    オールステン魚捌き包丁VG10鋼

    剣謙心
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    ステンレス一体型ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
    用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。材質(柄部)ステンレス材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
  • 割り箸 ベトナム植林元禄 九州紙工

    割り箸 ベトナム植林元禄

    九州紙工(6件のレビュー)
    219税込241
    1袋(100膳)
    当日出荷
    植林材を使った環境に優しいお箸です。
    用途飲食店様やイベント、ご家庭でもお使いいただけます!材質ベトナム植林材長さ(mm)210タイプ元禄箸
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • ビニール手袋 粉なし TRUSCO

    ビニール手袋 粉なし

    TRUSCO(12件のレビュー)
    879税込967
    1袋(100枚)
    当日出荷
    粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。左右区別左右兼用
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • 違径トリプルエルボ PISCO(ピスコ)

    違径トリプルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状違径トリプルダブル開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 縦目盛ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    縦目盛ゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途機械や治具の奥行き測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    HVG 高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    44,980税込49,478
    1缶(1kg)
    当日出荷
    トラスコ品番199-2830使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1ちょう度200危険物の類別非危険物
  • VG 穴あきフランジ フロパーサル

    VG 穴あきフランジ

    フロパーサル
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • タッピングコンバウンド 旭エンジニアリング

    タッピングコンバウンド

    旭エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1缶
    翌日出荷
    塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
    用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
  • No950取手 WAKI(和気産業)

    No950取手

    WAKI(和気産業)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
  • Autoバイスプライヤー trad

    Autoバイスプライヤー

    trad
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
  • カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

    コクヨ
    789税込868
    1袋(10枚)
    当日出荷
    マイクロミシン目入りで切り離しが簡単。光沢感のある名刺作成が可能
    紙厚(g/m2)186白色度(%)78程度紙質光沢印刷片面印刷用紙紙厚(mm)0.19ラベルサイズ(mm)91×55面付10カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー
  • PCハンドル WAKI(和気産業)

    PCハンドル

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
    用途取手材質(本体)ABS樹脂取手取手
  • フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材) 不二製作所

    フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)

    不二製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(4kg)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
    用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • 電熱アウターグローブ PowerArQ

    電熱アウターグローブ

    PowerArQ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
  • ユニットバス用換気グリル INAX(LIXIL)

    ユニットバス用換気グリル

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ユニットバス用換気グリル
    付属品取付ネジ適合場所浴室
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
  • 業務用掃除機ホース 日立

    業務用掃除機ホース

    日立
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • VG ブランクフランジ コスモ・テック

    VG ブランクフランジ

    コスモ・テック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VG ブランクフランジ フロパーサル

    VG ブランクフランジ

    フロパーサル
    24,980税込27,478
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • 直動形 リリーフ弁(HRV) 廣瀬バルブ

    直動形 リリーフ弁(HRV)

    廣瀬バルブ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類圧力制御弁
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    エスコ品番EA819VG-108材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6全長(mm)58タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット刃長(mm)13刃径(Φmm)8適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • 近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応SDバリフォーカルレンズ

    タムロン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60
  • 金属用スーパークリーナー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)

    金属用スーパークリーナー

    VELOGARAGE(ヴェロガレージ)
    599税込659
    1本(50mL)
    6日以内出荷
    金属を侵す事のない天然研磨剤カオリン配合。艶出し成分配合。
  • 【リビルト】 オルタネーター(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • 【リビルト】 セルモーター(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ニッサン)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応