カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(21)
    • タービン油(3)
    • ギヤ油(3)
    • チェーンソーオイル(3)
    • コンプレッサーオイル(3)
    • 潤滑油その他・特殊品(2)
    • 真空ポンプ油(1)
    • 汎用・多目的油(2)
    • 食品機械用潤滑油(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • 真空配管用継手(12)
  • 電気材料(73)
  • 自動車純正部品(73)
  • 農業機械(45)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg100」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG100TOSEI
3,898税込4,288
1本(2L)ほか
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG100TOSEI
10,980税込12,078
1セット(2L×3本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型真空包装機専用のオイルです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
ビニール手袋 粉なし TRUSCOビニール手袋 粉なしTRUSCO(11件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用ヤガミ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(25個)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
縦目盛ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)縦目盛ゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
599税込659
1個
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
タッピングコンバウンド 旭エンジニアリングタッピングコンバウンド旭エンジニアリング
4,998税込5,498
1缶
翌日出荷
塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズエレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)BBKテクノロジーズ
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズエレクトロニックバキュームゲージBBKテクノロジーズ
47,980税込52,778
1個
当日出荷
LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
ユニットバス用換気グリル INAX(LIXIL)ユニットバス用換気グリルINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ユニットバス用換気グリル
付属品取付ネジ適合場所浴室
スイッチ アッセンブリー,ドア ニッサンスイッチ アッセンブリー,ドアニッサン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
VG 穴あきフランジ フロパーサルVG 穴あきフランジフロパーサル
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
VG ブランクフランジ フロパーサルVG ブランクフランジフロパーサル
24,980税込27,478
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
真空ゲージ付ノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付ノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手軽に真空度の確認が行なえます。
コード210550アズワン品番65-0573-48
金属用スーパークリーナー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)金属用スーパークリーナーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
599税込659
1本(50mL)
6日以内出荷
金属を侵す事のない天然研磨剤カオリン配合。艶出し成分配合。
VG ブランクフランジ コスモ・テックVG ブランクフランジコスモ・テック
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
(47471)マスターバック ホース ニッサン(47471)マスターバック ホースニッサン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサンノーブランド
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 エンジン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 エンジン(ニッサン)ノーブランド
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
(21476)ラジエター シュラウド ニッサン(21476)ラジエター シュラウドニッサン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
(24167)ハーネス、サブ ニッサン(24167)ハーネス、サブニッサン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(23127)オルタネーター カバー ニッサン(23127)オルタネーター カバーニッサン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(20010)エキゾースト チューブ ニッサン(20010)エキゾースト チューブニッサン
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
VG コバールガラス ビューポート コスモ・テックVG コバールガラス ビューポートコスモ・テック
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
メガライン照明 皆元商事メガライン照明皆元商事
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
レーザー照射により、光でラインを描きます。
用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。長さ(m)【照明】推奨5~15消費電力(W)27本体寸法(mm)154×118×235防塵防水性能IP65LED寿命(時間)40000照射角度(°)75
(46271)インシュレーター ニッサン(46271)インシュレーターニッサン
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(54400)メンバー コンプリート,フロント サスペンシヨン ニッサン(54400)メンバー コンプリート,フロント サスペンシヨンニッサン
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(17510)フューエル チューブ ニッサン(17510)フューエル チューブニッサン
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20350)ポスト マフラーASSY ニッサン(20350)ポスト マフラーASSYニッサン
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(49720)ホース & チューブ アッセンブリー,プレッシャー パワーステアリング ニッサン(49720)ホース & チューブ アッセンブリー,プレッシャー パワーステアリングニッサン
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(75830)カバー,アンダー エンジン ニッサン(75830)カバー,アンダー エンジンニッサン
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
(16554)エア ダクト ASSY ニッサン(16554)エア ダクト ASSYニッサン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(24080)バッテリーケーブル ニッサン(24080)バッテリーケーブルニッサン
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
VG 穴あきフランジ コスモ・テックVG 穴あきフランジコスモ・テック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
JIS VGビューポート(コバール) 三商JIS VGビューポート(コバール)三商
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
(11233)ブラケット ニッサン(11233)ブラケットニッサン
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
(92490)ホース,フレキシブル ハイ ニッサン(92490)ホース,フレキシブル ハイニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷