カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(19)
    • 真空ポンプ油(3)
    • ギヤ油(2)
    • 潤滑油その他・特殊品(2)
    • コンプレッサーオイル(4)
    • チェーンソーオイル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「vg100 オイル」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ用オイル TRUSCO真空ポンプ用オイルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル TRUSCOハンマーオイルTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。適合範囲ハンマー付属品注入ノズルトラスコ品番390-9841黒色容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO規格VG100危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル エーゼットハンマーオイルエーゼット(32件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)ほか
当日出荷
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに粘度ISO VG100適合範囲ハンマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
チェーンソーオイル TRUSCOチェーンソーオイルTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
399税込439
1個(200mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル エーゼットコンプレッサーオイルエーゼット(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
真空ポンプオイル 佐藤真空真空ポンプオイル佐藤真空
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
欠品中
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(67件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼットAZ生分解性チェーンソーオイルエーゼット(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
当日出荷
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)GAO チェーンソーオイルGA(グリーンエース)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性アクリルラッカースプレー ロックペイント油性アクリルラッカースプレーロックペイント(8件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン真空ポンプオイル シングルステージ用デンゲン(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(0.9L)ほか
当日出荷
シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコドラム缶用手押し薬剤ポンプエスコ(1件のレビュー)
5,460税込6,006
1個
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
(15210)プレート、キャッチ オイル ニッサン(15210)プレート、キャッチ オイルニッサン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)ノーブランド(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用 ボーセイキャプティブ連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用ボーセイキャプティブ
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
仕様●使用ジョー:NO.618 3分割ジョー5(3個セット)●全長(mm):356●必要空気圧(MPa):0.59~0.69(6.0~7.0kgf/cm2)●対応ブラインドリベットサイズ:Φ3.2/Φ4.0●対応ブラインドリベット:各メーカーに対応●ブラインドリベット装填本数:100本(Φ3.2)/80本(Φ4.0)●製品サイズ:長さ358mm×高さ303mm×幅146mm (幅はマガジン部含む)●使用オイル:ISO VG22●使用エアホース内径:8.0mm以上●原産国:日本●コード番号:362-2820アズワン品番67-5599-11