カテゴリ

  • マスク(1)
    • 避難用マスク(1)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg15」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • VG 穴あきフランジ フロパーサル

    VG 穴あきフランジ

    フロパーサル
    30,980税込34,078
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用) 重松製作所

    避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)

    重松製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
    規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号質量(g)176以下有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
  • 立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用部品

    スーパーツール
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 滑り止めシート 三段突起タイプ 合成ゴム製 日本緑十字社

    滑り止めシート 三段突起タイプ 合成ゴム製

    日本緑十字社
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途階段等のスリップ事故対策に。仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き長さ(mm)150幅(mm)400厚さ(mm)5質量(g)140基材合成ゴム粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)19.8使用場所屋内外兼用
  • 上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG□

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具
  • VG ブランクフランジ フロパーサル

    VG ブランクフランジ

    フロパーサル
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • VG ブランクフランジ コスモ・テック

    VG ブランクフランジ

    コスモ・テック
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ

    6.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    粒度200エスコ品番EA826VG-15形状
  • 上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ステンレス保管庫 ケニス

    ステンレス保管庫

    ケニス
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
    高さ(mm)1750材質SUS430付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
  • 上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • VG コバールガラス ビューポート コスモ・テック

    VG コバールガラス ビューポート

    コスモ・テック
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
  • VG 穴あきフランジ コスモ・テック

    VG 穴あきフランジ

    コスモ・テック
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS VGビューポート(コバール) 三商

    JIS VGビューポート(コバール)

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
    耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    59,980税込65,978特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • 魚捌き包丁 VG10鋼 剣謙心

    魚捌き包丁 VG10鋼

    剣謙心
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    口金付積層強化ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
    用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。口金18-8ステンレス材質(柄部)積層強化木材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
  • オールステン魚捌き包丁VG10鋼 剣謙心

    オールステン魚捌き包丁VG10鋼

    剣謙心
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    ステンレス一体型ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。
    用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。材質(柄部)ステンレス材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
  • VF/VG 成形ベローズ片側回転 コスモ・テック

    VF/VG 成形ベローズ片側回転

    コスモ・テック
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304材質フレキ/ベローズ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF/VG変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VG変換ニップル

    コスモ・テック
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • 上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 上下ベンド継ぎ金具 SD ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SD

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム サンワサプライ

    液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1枚
    17日以内出荷
    SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    7,598税込8,358特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    968税込1,065
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(70件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造9畳/コンクリート15畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造9畳/コンクリート15畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)16ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310暖房出力(kW)3.48~1.74省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1セット(6本)
    翌日出荷
    軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
    適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
  • LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
作動油vg15特集