148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1冊(200枚)ほか
663 税込729
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:±25000m3/h[N] 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~45 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 警報種類上下限 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
87,980 税込96,778
71日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~10000m3/h[N] 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台 VGAビデオを150mまで延長 複数送信機のカスケード接続に対応 明瞭な画質を提供 ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計 StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張 最大延長(m)150
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/500/W19/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/500/W19/VGA。
使用CPUi5
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/500/W19/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/500/W19/VGA。
使用CPUi3
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i7-8700/8/500m/W19/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro i7-8700/8/500m/W19/VGA。
使用CPUi7
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i5-8500T/8/500m/W19/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro i5-8500T/8/500m/W19/VGA。
使用CPUi5
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i7-8700/8/500/W10IoT/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro-C i7-8700/8/500/W10IoT/VGA。
使用CPUi7 OSWindows 10 IoT Enterprise
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/500/W10IoT/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/500/W10IoT/VGA。
使用CPUi5 OSWindows 10 IoT Enterprise
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/500/W10IoT/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/500/W10IoT/VGA。
使用CPUi3
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/VGA
仮想デスクトップに欠かせないシンクライアント。 HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/VGA。
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i7-8700/8/500m/W10IoT/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro i7-8700/8/500m/W10IoT/VGA。
使用CPUi7 OSWindows 10 IoT Enterprise
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i5-8500T/8/500m/W10IoT/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。 Engage Flex Pro i5-8500T/8/500m/W10IoT/VGA。
使用CPUi5 OSWindows 10 IoT Enterprise
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i5-8500T/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i5-8500T/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi5-8500T
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi3-8100T
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi5-8500T
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i3-8100T/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i3-8100T/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi3-8100T
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i5-8500T/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i5-8500T/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi5-8500T
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i3-8100T/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi3-8100T
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i5-8500T/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi5-8500T
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス ブラック
1本
849 税込934
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Flex Pro i5-8500T/8/M512m/W11P/HDMI/VGA
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。Flex Pro i5-8500T/8/M512m/W11P/HDMI/VGA。
使用CPUi5 OSWin11Pro
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ 材質メタル 対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク) 周波数帯域(MHz)映像/300 最大解像度1920×1440(75Hz対応) 使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60 LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1 使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のアナログVGA信号をを8系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統にビデオ信号を分配することが可能です。 VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:8、カスケード:512 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.69 消費電力(W)(DC5V)1.99 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44 適合品番2L-2401(接続ケーブル) 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8 アズワン品番64-8302-02 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC 付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 倍率【デジタルズーム】4倍 本体質量(g)(充電池装填時)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 記録方式静止画:JPEG、動画:AVI 機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減) 連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる) インターフェースMicro USB Type-B(2.0) 電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh 防塵防水性能防水、防塵 充電時間(時間)約2 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞ セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 ISO感度設定自動/100/200/400 画素数800万画素 CMOS 記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB) 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480) 動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライACアダプタ
対応機種:VGA-EXSET3VGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXRN
適合機器VGA-SP8、VGA-HR8K
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス ブラック
1本
749 税込824
4日以内出荷

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質スチール 温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷