5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイケーブル モノタロウ 動画あり
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド オス形状mini D-Sub15pin 変換タイプオス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様HDCP:非対応 規格VESA VGA コネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス) 分類アナログ VGA ケーブル プラグニッケルメッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル。高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)195 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス) プラグニッケル シールド2重シールド 変換タイプオス-オス コネクタ1VGA コネクタ2VGA
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1024x768以上の高解像度モニターにも対応。鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。電波障害を排除するフェライトコア。応力緩和性を備えたモールドコネクタ
質量(kg)0.5 ブラック ケーブル長(m)4.6 プラグニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAVA (高密度D-Sub、15ピン) コネクタBVA (高密度D-Sub、15ピン)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
仕様HDCP:非対応 規格VESA VGA コネクタ形状ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス) 分類アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付 プラグニッケルメッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプオス-オス、メス-メス
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)