1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナレ電気複合VGAケーブル
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24) 密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/- 外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24 導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/- 減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
1巻(100m)
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)