37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムVGAパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22 質量(g)約85 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質スチール 質量(g)443 切替方式2:1又は1:2 出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm)W153×D115×H60.5 保存温度(℃)‐20~60℃ インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度5~40℃ 解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番64-0858-07 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22 質量(g)約135 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワダイレクトディスプレイ切替器
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台) 材質ケース/プラスチック 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス×3 取扱説明書あり 対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3 材質スチール 質量(g)474 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種) インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4 本体サイズ(mm)153×115×60.5 アズワン品番64-0858-08 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 ) 映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要 過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体 フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作 高解像度1920x1440サポート OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要 USB 2.0ハブで周辺機器を共有 USBセルフパワー動作
用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有。複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップ ブラック 質量(g)988 幅(cm)13 長さ(cm)22 出力電流(A)2 高さ(cm)4.4 入力電流(A)0.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要 自動および優先ポート選択機能で操作が簡単 講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え ポート数2 幅(mm)54 質量(g)226 消費電力(W)5 長さ(cm)10.2 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)2.9 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~ 40 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード 質量(g)460※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44 適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 最大接続台数【パソコン】2台 ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
RoHS
1組のPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポート・マウスポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※PS/2キーボードコネクタ・PS/2マウスコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード■対応機種(マウス):PS/2マウス■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:PS/2ポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):210mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/ミニDIN6pinメス×1マウス用/ミニDIN6pinメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGAご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
RoHS
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本 適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード 質量(g)690※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44 適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。 本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:4、ダイレクト:1 付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.18 消費電力(W)(DC9V)0.82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン メス×5 アズワン品番64-8301-86 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
1個
11,980 税込13,178
欠品中

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱 USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応 過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体 選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション 接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能 システム能力を拡張するカスケード構成 ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス 割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択 プラグアンドプレイ式システム構成
用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理 ポート数16 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作 最大デジタル解像度1920×1200と最大アナログ解像度1920×1200に対応、推奨解像度は1920×1200 OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要) オーディオを独立/同時に切り替え プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単 USBスタイルのキーボードとマウス+ 2件のUSB周辺機器を4台のコンピュータで共有 コンピュータ切り替えのトーンインジケーター オートスキャンの実行時間間隔を選択可能 ビデオ強度を調整するリアファンクションキー HDCP対応 DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定 デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応
用途DVI VGAのマシンとVGA VGAのマシンを組み合わせるなど、柔軟な設定が可能(変換アダプタ使用)。金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適。頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適。一方の機械がDVI VGA、他方の機械がVGA VGA(使用可能なアダプタ付き)という設定にも対応 ポート数4 ディスプレイDVI/VGA キーボード/マウスUSB
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約150(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート 付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能 ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10 ブラック 質量(g)918 消費電力(W)18 幅(cm)16 湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)4 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御 内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有 1920x1440の高解像度に対応 フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択 OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要) キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応 オートスキャンのインターバルを選択可能 DDC2B VGA モニタ対応 USBバスパワー対応
用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適 ポート数2 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作 最大解像度1920×1200に対応 オーディオを独立/同時に切り替え OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要) プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単 USBスタイルのキーボードとマウス+ 2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有 コンピュータ切り替えのトーンインジケーター オートスキャンの実行時間間隔を選択可能 ビデオ強度を調整するリアファンクションキー HDCP対応 DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定 デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応
用途VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用。金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適。頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適。1台でDVI VGA、もう1台でVGA VGAなどの設定が可能(アダプタ使用) ブラック 質量(g)779 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)16.3 湿度(%RH)80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)5.7 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単 VGAビデオおよびUSBキーボード/マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計 鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル KVMとパソコン間のファイル転送が可能
ブラック 質量(g)189 長さ(m)1.8 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン) コネクタBVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鮮明な画質を実現する同軸ビデオケーブル ケーブルの絡まりを軽減する結合デザイン
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。他社製KVMスイッチの多くに対応 ケーブル長(m)1.8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計 PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単 鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能 ブラック コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン) コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 自動的にコンピュータを順次選択するオートスキャン機能 フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを簡単選択 OSDを使用し割り当てた名前でコンピュータを識別・選択 USBコンソール接続 コンピュータを識別しやすい名前に変更 OSDセキュリティにより各PCのパスワード保護が可能 プラグアンドプレイ式システム構成 過酷な環境に対応、小型キャビネットに適した1Uサイズの総メタル筐体 ワイドスクリーンでの対応解像度:1920x1200、1920x1080、1680x1050、1400x1050、1440x900、1360x768 4 :3での対応解像度:1920x1440、1600x1200、1280x1024、1024x768
ポート数4 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

鮮明なディスプレイを実現する同軸ビデオケーブル ケーブル周りをすっきりさせる結合デザイン
用途StarTech.com製またはサードパーティのKVMスイッチにPC/サーバーを接続 ケーブル長(m)3
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクターおよび頑丈な造りのケーブル。75Ωのインピーダンスで、VGAモニターからの明るい映像と鮮やかな色彩を実現。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクター
用途古くなったVGAモニターケーブルの代替交換用 高品質同軸VGAケーブル。高解像度VGAモニター(1920x1200)に対応。高解像度VGAディスプレイとデスクトップPC/ビデオ切替器など長い距離の接続に最適 仕様フェライト数:1 質量(kg)2.16 ブラック 長さ(m)25 規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用) ケーブル長(m)25 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 保存温度範囲(℃)-20~80 コネクタVGA (高密度D-Sub、15ピン) シールドケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用) 使用環境湿度(%)0~80 RH メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~60 導体数14 被覆材ポリ塩化ビニル
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス) 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル ケーブルUL2919 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライパソコン自動切替器
RoHS
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1。本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

グレー 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ブラック コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモート操作:最大150m離れたUSB & VGA KVM、またはPCの制御が可能なVGA対応KVM延長器。ホットキーコマンド、ホスト&リモート間の自動切り替え、専用コントロールに対応。高いコスト効率:既存の標準KVM機器を遠隔操作対応ハードウェアに変換するKVMエクステンダー。コストパフォーマンスよく既存ハードウェアの機能拡張が可能。自在な構成:PC 1台で使用できるほか、既存のKVMスイッチに接続可能。USBキーボード、マウス、および各種コンボ/ワイヤレス構成に幅広く対応。簡単導入:業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して簡単にインストール可能なPC切替機用延長機(イーサネット接続対応)。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーインストール不要のプラグアンドプレイに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途工場または倉庫でコンピューター制御機器を監視。離れた場所から、サーバールームのサーバーを使用。リモートマシンやセキュリティ監視システムの制御 最大延長(m)150
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本 質量(g)850※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・DisplayPort×4・ステレオミニジャック(緑) ×4・ステレオミニジャック(ピンク)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

イメージニクス2入力1出力CAT5e/6送信器
HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷