パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:153、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-67
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
対応機種:VGA-EXSET3VGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXRN
適合機器VGA-SP8、VGA-HR8K
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード