カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 変換・延長アダプタ(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • エレコム(1)
  • StarTech.com(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
変換タイプ
  • オス - オス(5)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - VGA(オス)
  • D-sub15ピン(オス) - D-sub15ピン(オス)(10)
  • D-sub15ピン(オス) - D-sub15ピン(メス)(1)
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)(2)
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(7)
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DisplayPort(オス)(3)
  • D-sub15ピン(ミニ)(メス) - HDMI(オス)(3)
  • D-sub15ピン(ミニ)(メス) - HDMI(メス)(2)
  • D-sub15ピン(メス) - HDMI(オス)(3)
  • D-sub15ピン(メス) - HDMI(メス)(2)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(4)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(11)
  • HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(5)
  • HDMI(A)(オス) - VGA(メス)(4)
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI-D(メス)(3)
  • Mini DisplayPort(オス) - VGA(オス)(2)
  • Mini DisplayPort(オス) - VGA(メス)(2)
  • USB(A)(オス) - DVI-I(メス)(2)
  • USBType-C(オス) - D-sub15ピン(3)
  • その他(131)
  • 色ブラック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイポートVGA変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ディスプレイポートVGA変換アダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
予約販売
コネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortオスコネクタ2VGAオス
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラックエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33.5×62×14.8(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA【線材】UL20276対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)被覆材PVC変換タイプオス - オス
DisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラック StarTech.comDisplayPort 1.2 - VGA ケーブル/1.8m/1080p/アクティブ変換/ラッチ付きDPコネクター/DPオス・VGAオス/ブラックStarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用するDisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)15質量(g)103.7出力【AV】VGAケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort - VGA変換ケーブル 91cm DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 StarTech.comDisplayPort - VGA変換ケーブル 91cm DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200StarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
DisplayPort - VGAアクティブ変換プラグ アンド プレイ式インストールPCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)915ブラック高さ(mm)15質量(g)79出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 StarTech.comDisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200StarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DisplayPort - VGAアクティブ変換プラグ アンド プレイ式インストールPCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)4600ブラック高さ(mm)15質量(g)218出力【AV】VGAケーブル長(m)4.6湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
vga切替器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら