変換・延長アダプタ (3) コネクタ形状: HDMI(A)(オス) - VGA(メス)すべて解除
HDMI to VGA 変換アダプタ MCY TOOL 当日出荷 から 4日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途 HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm) 45×14×45 コネクタ形状 HDMI(オス)、VGA(メス) ケーブル長(mm) 150 対応解像度 1920×1080 変換タイプ オス - メス
HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA (3件のレビュー) 当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途 HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm) 45×14×45 コネクタ形状 HDMI(オス)、VGA(メス) ケーブル長(mm) 150 対応解像度 1920x1080 変換タイプ オス - メス
AV変換アダプタ GROOVY 当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様 ドライバ不要 付属品 本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル 電源 Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為) ケーブル長(m) 0.25 コネクタ形状 HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス) 周波数 60Hz対応 解像度 1920×1080(フルHD 1080p) コード長さ(cm) 25 音声 3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
HDMI ro VGA 変換アダプタ Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:非対応 規格 (HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)