カテゴリ

  • 制御機器(159)
    • ナイロンコネクタ(16)
    • コネクタ専用工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(286)
    • 手動切換弁(3)
  • バイク純正部品(200)
  • 空調・照明・電設資材(142)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 自動車純正部品(75)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 自動車補修部品(66)
  • テープ(60)
  • 切削工具(55)
  • 物流用品(47)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 作業工具(37)
  • オフィス家具(32)
  • 測定用品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 研磨材(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 安全保護具(27)
  • 事務用品(23)
  • 家電(19)
  • 電動工具(19)
  • 電気材料(16)
  • 安全用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • バイク部品(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 機構部品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 介護用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • エンジン工具(11)
  • 住設機器(9)
  • カー用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 防災用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 日用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル

「vh」の検索結果

関連キーワード
1,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハンドバルブ VHシリーズ VH241 SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ VH241

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VH - ハンドバルブ(VH300) SMC

    VH - ハンドバルブ(VH300)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • ハンドバルブ VHシリーズ VH240 SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ VH240

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハンドバルブ VHシリーズ VH242 SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ VH242

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ウィル・ステラVH SARAYA(サラヤ)

    ウィル・ステラVH

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    659税込725
    1本(60mL)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。 ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。 有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
    成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮ふの洗浄・消毒
  • VH - ハンドバルブ SMC

    VH - ハンドバルブ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VH - ハンドバルブ(VH331) SMC

    VH - ハンドバルブ(VH331)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
  • VH - ハンドバルブ(VH310) SMC

    VH - ハンドバルブ(VH310)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • VH - ハンドバルブ(VH311) SMC

    VH - ハンドバルブ(VH311)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
  • ハンドバルブ VHシリーズ VH252 SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ VH252

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • ハンドバルブ VHシリーズ VH250 SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ VH250

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
  • ハンドラボ 手指消毒スプレーVH SARAYA(サラヤ)

    ハンドラボ 手指消毒スプレーVH

    SARAYA(サラヤ)
    589税込648
    1個(30mL)ほか
    当日出荷
    リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
    用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。繰り返し・詰め替え対応
  • JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 VHコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1リール(3500個)
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • ハンドバルブ VHシリーズ VH251 SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ VH251

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ追記号(-) 標準
  • 重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
  • JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = NV / VHコネクタハウジングシリーズ = NV, VH最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
    ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド VHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィル・ステラVHジェル 250mLP付 SARAYA(サラヤ)

    ウィル・ステラVHジェル 250mLP付

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(250mL)
    当日出荷
    エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。
    用途細菌・ウイルス対策にエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分エタノール76.9~81.4vol%含有トラスコ品番157-5441材質主成分:エタノール幅(mm)75容量(mL)250高さ(mm)153奥行(mm)51医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria VHシリーズ

    富士通ゼネラル
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。奥行き約250mmの薄型ボディ。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
  • ウィル・ステラVH5L一般用 SARAYA(サラヤ)

    ウィル・ステラVH5L一般用

    SARAYA(サラヤ)
    15,980税込17,578
    1本(5L)
    当日出荷
    ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では 活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、 幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。 グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。 ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。
    成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4質量(kg)4.7タイプノズル付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296アズワン品番64-8814-88RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品アルコール濃度(w/w%)71.8繰り返し・詰め替え対応
  • オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティVH51LBOA

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1足
    当日出荷
    通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®;を搭載! 大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。 高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®;も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 。通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用 BOA®;フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整 抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
    用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット質量(g)約390(26.0cm片方)規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
  • 引抜き工具 JST,VH シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,VH シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ウィル・ステラVHウェットシート SARAYA(サラヤ)

    ウィル・ステラVHウェットシート

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    手指・皮ふの清拭・消毒が一度にできる速乾性手指消毒剤含浸不織布です。食事や災害時等の水が使えない時に、介護や看護の前後の手指消毒に、日ごろの感染対策に。【広範囲の抗微生物スペクトル】ウィルス、一般細菌、真菌など 広範囲の微生物に効果のある速乾性のアルコール製剤 ウィル・ステラVHを含浸しています。【3種類の保湿剤を配合】保湿剤として、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。
    用途手指の消毒。成分エタノール医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果一般生菌、ノンエンベローブウイルスの消毒
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 B6P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 B6P-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数6シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
  • オールマイティVH11L mizuno(ミズノ)

    オールマイティVH11L

    mizuno(ミズノ)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    通気の常識が変わる。通気に特化したシューズが登場!。アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ。酷暑の現場で働くワーカーに朗報!。通気に特化したワークシューズ。独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい
    用途運輸業、建築業、製造業形状ローカット質量(g)約375(26.0cm片方)材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...