カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhh12-601」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ集中排気PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ