カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhs30-03」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルグリル VHS型 空研工業ユニバーサルグリル VHS型空研工業
14,980税込16,478
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクションSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂操作方法ハンドル操作流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型空研工業
26,980税込29,678
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
25A Series(25A-VH) SMC25A Series(25A-VH)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
エクステンションコード CanonエクステンションコードCanon
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
20 Series(20-VHS3) SMC20 Series(20-VHS3)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0