カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「vhs30」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー テック(TEC)4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダーテック(TEC)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。
質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型空研工業
26,980税込29,678
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルグリル VHS型 空研工業ユニバーサルグリル VHS型空研工業
14,980税込16,478
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
エクステンションコード CanonエクステンションコードCanon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHS用スクライバクランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VHS用ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)VHS用ダイヤルインジケータホルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
VHS用スクライバ SK(新潟精機)VHS用スクライバSK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
ベンテッドヘルメットマウント GoProベンテッドヘルメットマウントGoPro
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スケート用やサイクル用ヘルメットなど、ヘルメットの頭頂部から前端の間に通気孔が並列に2個以上あれば、その孔にストラップを通してマウントを固定することができます。
用途スケート用やサイクル用ヘルメットなどにGoProカメラを固定可能仕様孔の開いたヘルメットにストラップで固定するマウントトラスコ品番788-6357材質本体(プラスチック)質量(g)50対応機種全てのGoPro カメラ