「viewty」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

3R(スリーアール)血流解析ソフト Viewty Eva
。指先の毛細血管を見て解析する「血流体験」で血流に変化があるサービスの効果可視化にご利用いただけます。来店促進、イベント集客などの販促、カウンセリングのお手伝いをいたします。お客様から選ばれる商品や施術にするために、効果を「見てもらう体験」がご提供できます。
仕様●3Dソフトを使用するためには、下記商品が必要となります。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●ソフト容量:約300MB アズワン品番65-9133-61
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ 材質アルミ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

3R(スリーアール)PictSyzer3D
。簡単なピント調整で、深度合成画像を作成できます。三次元(X、Y、Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状の計測が可能です。3D計測だけではなく、2D計測も可能で、2Dの場合は7種の計測方法を搭載しています。トリミング加工もできます。
仕様●3Dソフトと下記商品が一式となっております。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●▼3R-MSBTVTYST 3R-MSBTVTY用スタンド(品番:63-1201-68)●▼3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト(品番:65-5686-36)●ソフト容量:約300MB●保存データ容量:約70MB(1シーン当たり) アズワン品番65-9133-60
1式
499,800 税込549,780
5日以内出荷