カテゴリ

  • 切削工具(2,424)
  • バイク部品(654)
  • 防犯用品(168)
  • 厨房用品(101)
  • 清掃用品(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 制御機器(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 洗車・清掃(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 日用品(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vik」の検索結果

3,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランスフック ViK(ヴィク) 森田アルミ工業エントランスフック ViK(ヴィク)森田アルミ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
【オーダー】オルティノフィルム スムースマット VIK AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム スムースマット VIKAICA(アイカ工業)
5,840税込6,424
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50スムースマットサービス分類オーダー・加工
DVI工事配線ケーブル サンワサプライDVI工事配線ケーブルサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 工事配線用ケーブルです。 配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 長距離伝送用ケーブルです。 10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ) ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています
径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20規格UL20276(線材)コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメスケーブル外径(Φmm)9.8対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ)対応モードDVIシングルリンクモード対応シールド3重シールド変換タイプオス - オス/オス - メスブラックコネクタ1DVI24ピンコネクタ2DIN14ピン
ビデオ入力ハーネスKIT データシステムビデオ入力ハーネスKITデータシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能なし】TV-KITを装着されている方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T72本体、接続ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力ハーネス データシステムビデオ入力ハーネスデータシステム
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。 DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容VIK-U70本体 ・Aハーネス (140cm)・Bハーネス(14cm) ・Cハーネス(70cm)・ピン端子ケーブル(300cm) ・RCA変換アダプター(赤/白/黄) ・両面テープ ・結束バンド・取付/取扱説明書 ・保証書&ユーザー保証登録カード関連資料適合表
ビデオ入力ハーネスKIT データシステムビデオ入力ハーネスKITデータシステム
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力ハーネス データシステムビデオ入力ハーネスデータシステム
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。 DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!
セット内容ビデオ入力ハーネス・ビデオセレクター(AVS430)・切替スイッチ(2m)・電源ハーネス(75cm)・AVケーブル(25cm)・ギボシ端子(オス/メス)・ギボシスリーブ(オス/メス)・両面テープ(大/小)・取付/取扱説明書・保証書&ユーザー保証登録カード関連資料適合表
ビデオ入力ハーネスKIT データシステムビデオ入力ハーネスKITデータシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。
付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力キット データシステムビデオ入力キットデータシステム
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷
外部入力端子のないTOYOTAディスプレイオーディオに外部入力を追加できるビデオ入力キットです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。
付属品ビデオ入力ハーネス、ビデオセレクター(AVS430Ⅱ)、切替スイッチ、AVケーブル、両面テ―プ、取扱/取付説明書、保証書RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)ディテールブラシVikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(394件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッド付)Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッドなし)Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用 フレキシブルロッドVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。 製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)スモールハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン)長柄ハンドル付ブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)ショートハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121
水切りワイパー Vikan(ヴァイカン)水切りワイパーVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
耐熱ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)耐熱ディテールブラシVikan(ヴァイカン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィドブルー寸法(mm)200×22×30質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクイージーVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。 コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)Vikan(ヴァイカン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン・特殊ゴム
ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクレーパーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシVikan(ヴァイカン)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。 0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。 幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15
コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。 周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L)Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)350質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)110×77耐熱温度(℃)100
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン)まな板洗浄ブラシVikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。 まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46耐熱温度(℃)121材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト毛丈(mm)25線径(mm)0.35
パイプクリーナー専用ジョイント Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用ジョイントVikan(ヴァイカン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
ハードカットドリル サンドビックハードカットドリルサンドビック(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン)ハンドル(アルミニウム)Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ディッシュブラシ ハードVikan(ヴァイカン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
フロアブルーム Vikan(ヴァイカン)フロアブルームVikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)30×270×37H耐熱温度(℃)120線径(mm)0.35
ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプVikan(ヴァイカン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125
...