カテゴリ

  • 家電(13)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「vinnic 12v」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単5形 12V

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
    用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形 三菱電機

    アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形

    三菱電機
    ¥199税込¥219
    1パック(2本)
    当日出荷
    進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
    タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • アルカリ乾電池 単5 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単5

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(2本)
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(338件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • アルカリ 単5形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ 単5形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(2本)
    当日出荷
    幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
    タイプ単5形本数2本
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(2本)
    当日出荷
    特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
    タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
  • アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    アルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリボタン電池
  • 電池BOX DC12V出力用 マザーツール

    電池BOX DC12V出力用

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
    コード長さ(m)約1
  • 12Vリモコン電池 KATO-DENKI(加藤電機)

    12Vリモコン電池

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
    アズワン品番64-9313-17
  • 電池ケース12V 末松電子製作所

    電池ケース12V

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    単一アルカリ電池ケース
    寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)

    アルカリ乾電池 単6型

    ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(2本)
    当日出荷
    ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
    タイプ単6形本数2本
  • LED用電源ボックス エーモン

    LED用電源ボックス

    エーモン(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
    付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
  • Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDER

    Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac

    FINDER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    Nアルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(2個)
    当日出荷
    カメラ、電卓、ゲームに。
    用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
  • 電池BOX 3×8 ELPA

    電池BOX 3×8

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥361税込¥397
    1個
    当日出荷
    電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
    仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
  • 電池ケース オーム電機

    電池ケース

    オーム電機(39件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ゲッターアルカリ電池12V 末松電子製作所

    ゲッターアルカリ電池12V

    末松電子製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    単一アルカリ電池8個内蔵。
    寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形

    FDK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8タイプ単5形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • アルカリボタン電池FS FDK

    アルカリボタン電池FS

    FDK(20件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    公称電圧(V)1.5