4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCN-T02 GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトンエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
DIO-0808LY-USB 絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ出力点数8点入力点数8点応答速度300μsec(max.)使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin動作電圧(V)DC12~24バス仕様USB2.0回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
関連キーワード