621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 動画あり
シャープ・精細・没入感を高めた VRヘッドセット「VIVE Pro 2」、必要なものすべてを1つのセットに。【SteamVR2.0 ベースステーション付属モデル】。SteamVR2.0 ベースステーションを2台同梱。付属品構成で最大5m×5m のルームスケール構築が可能です。更に2台を追加すると最大10m×10mのルームスケール構築も可能です。【5K解像度】。両眼での最大解像度4,896×2,448ピクセルの超高精細解像度でVRコンテンツ、VRゲームの細部を引き出します。低解像度で発生する網目減少「スクリーンドア効果」も大きく低減されました。【120Hzの高リフレッシュレート】。より映像がスムーズになり、ちらつきの軽減・残像減少の低下・長時間使用における目の疲れも大幅に軽減され、高画質な映像を長く美しく楽しむことができるため、さらにVRへの没入感が高まります。【広い視野角と細かい調節機能】。120度の広い視野角(FOV)でより自然で快適に映像を楽しむことができます。瞳孔間距離(IPD)調節機能も搭載しており、ヘッドセットを装着したままでもダイヤルデザインで最もクリアに見えるスイートスポットを見つけることができます。【ルームスケールの精密なトラッキング】。動きをミリメートル単位で360度カバーする高精度のSteamVRトラッキングで、その瞬間を逃しません。座っていても立っていても、複数のユーザーが集う広大な空間でも使用可能です。【クリアな音声】。3D空間サウンドの統合と強力なアンプを備えたHi-Res認証済みのUSB Type-C接続のヘッドフォンとデュアル内蔵マイクで没入感を更に高めます。【バランスと快適さを追求した人間工学的なデザイン】。業界をリードするバランスのとれた構造と調整機能。VRセッションの長さや目的を問わず、快適な装着感を実現します。眼鏡をかけている人も含めて、幅広い頭のサイズと視力に対応します。
仕様【エルゴノミクス】レンズ距離調整付きアイレリーフ/調整可能なIPD 57~70mm/調整可能なヘッドフォン/調整可能なヘッドストラップ【トラッキング】付属のSteamVR2.0 ベースステーションでの外部トラッキング【ルームスケール】最大5m×5m(標準構成)、最大10m×10m(SteamVR2.0 ベースステーション4台構成時) セット内容VIVE Pro 2 ヘッドセット、All-in-oneケーブル、コントローラー(左右各×1)、ACアダプタ(リンクボックス×1、ベースステーション用×2)、ベースステーション2.0×2個、リンクボックス(2.0)、マウントキット、USBケーブル(USB3.0×1、Micro-USB×2)、DisplayPortケーブル、Mini-DP to DPアダプタ、取扱説明書一式 接続USB3.0(PCとリンクボックス接続)、DisplayPort(1.2以上・1.4以上を推奨)、Bluetooth(コントローラー用)、USB Type-C(ヘッドフォン、周辺機器用) 入力内蔵デュアルマイク センサーG-Sensor、ジャイロスコープ、近接センサー、IPDセンサー、SteamVR Tracking2.0 解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル 視野角FOV/最高120度(水平) スクリーンデュアルRGB 低残光性LCD リフレッシュレート(Hz)90/120 オーディオHi-Res認証済みヘッドセット(USB-C アナログシグナル・取り外し可能)/高インピーダンスヘッドフォン(USB-C アナログシグナル) コントローラセンサー:SteamVRトラッキング 2.0、1回の充電で約6時間 使用可能、接続:マイクロUSB充電端子
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

99HATT003-00 VIVEトラッカー(Ultimate) HTC 動画あり
【高精度トラッキング】。2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【低遅延を実現】。2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【簡単で使いやすい】。94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【薄型サイズ】。従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。【PC VRサポート】。VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台 付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル 対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定) 接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用) バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動 製品質量(g)約94 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3 内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

99HAUM027-00 VIVE Focus Vision CE HTC 動画あり
ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】。赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】。自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】。赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】。音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】。DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】。長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】。12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。
仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージ セット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド 接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる) 入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタン センサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープ バッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応 解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル 視野角(FOV)最大120度 プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2 スクリーンLCDパネル×2 リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版] オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力 コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

99HAUB003-00 VIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セット HTC 動画あり
【フルボディトラッキングセット】。VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台がセットになっており、VRゴーグル付属のコントローラーと、つま先・腰にトラッカーを装着することで、VR空間で全身のモーションを再現可能です。【高精度トラッキング】。2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【簡単で使いやすい】。トラッカー1つあたり94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【低遅延を実現】。2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【PC VRサポート】。VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様同時トラッキング数:ドングル1つにつき最大5台 付属品【トラッカー】クイックスタートガイド、マウント×3、USB Type C-Cケーブル×3【ドングル】クイックスタートガイド、ドングルクレードル、延長USB Type C-Cケーブル、ケーブルクリップ セット内容VIVEトラッカー Ultimate 3個、VIVEワイヤレスドングル 1個 対応機種VIVE XR Elite(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定) 接続USB Type-C、2.4GHzワイヤレス(トラッカー通信用) バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)トラッカー:約77×58.6×27.3 質量(g/個)トラッカー:約94
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm 対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP 入力点数12(デジタル) コネクタシリーズ・ミニB
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm 対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP 入力点数12(デジタル) コネクタシリーズ・ミニB
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

VR体験用の衛生布アイマスク。耐久性と品質が向上したリニューアルモデル。体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適。Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応。Mogura VR ニンジャマスク
仕様●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:- アズワン品番65-5651-06
1セット(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

広範なエリアをカバーするBase Station 2.0は、VIVE ProシリーズまたはCosmos Eliteヘッドセットとコントローラーの位置を正確にトラッキングし、部屋全体での没入型VR体験を強化します。ワイヤレス同期機能を備えています。【外部トラッキング用ベースステーション】。SteamVR2.0に対応したベースステーション。1.0環境からのアップグレードや2.0環境での増設などにオススメです。【ルームスケールVRに】。ルームスケールVRにはベースステーション最低2台の使用が推奨されています。インサイドアウト形式のHMDで機能向上のために新規で購入する際は2台以上の購入をオススメします。【更に正確なトラッキングに】。複数台の使用で更に正確なトラッキングを実現。最大構成の4台で使用すると、10m×10mのルームスケールを構築できます。
仕様【ルームスケール(VIVE PRO 2の場合)】2台構成時 5m×5m、4台構成時 10m×10m 付属品専用電源ケーブル 適合ハードウェア:HTC VIVE PRO、HTC VIVE PRO 2、VIVE PRO EYE、VIVE COSMOS ELITE HMDなど
1個
26,980 税込29,678
欠品中

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。 ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiU ブラック 適合規格HDMIver1.4/オーディオリターン コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス
1個
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約23.2 対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42 最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1 給電方式バスパワー/セルフパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アクティブ変換(DVI-D デュアルリンク) DisplayPort搭載パソコンからDVI接続のディスプレイに接続する為の変換アダプターです。 1080p/2560x1440 2k対応 (垂直周波数が60Hzを超えるリフレッシュレートはサポート外です。) 三重シールド、ツイストペアケーブル ロック付DPコネクタ RoHS対応
仕様ツイストペア ブラック 適合規格アクティブ変換(DVI-Dデュアルリンク) ケーブル長(m)0.1 構造DP端子:ラッチ式ロック搭載 コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオス プラグ金メッキ シールド三重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大2560×1440 (2K) 変換タイプメス - オス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

高速充電に対応した、持ち運びしやすいApple Watch充電器です。お手持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルでAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電器です。 。AC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Ultra 2/Ultra、Apple Watch Series 10/9/8/7、Apple Watch SE (第2世代)で充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7以降で対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。コンパクトなサイズで持ち運びに便利な形状です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。充電用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル(約0.3m)を付属しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.3m) ホワイト コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート 対応機種Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×39×13 プラグ金メッキピン パッケージ紙箱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり。・エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1 質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32 周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75 消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下 定格電圧(V)AC100~240 角度(°)チルト:上23~下5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー) : 5ms スピーカー2W + 2W (ステレオ) スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 画面サイズ23.8型ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100×100mm
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411&#x27;) 680-2411/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
629 税込692
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411&#x27;) 680-2411/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。 材質ケーブル被覆:PVC ブラック ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4 解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD) ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2 ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OSWindows7以降 付属品保証書 保証期間1年間 サイズ(mm)W16×D20×H5 質量(g)約1 入力点数12(デジタル) コネクタUSBマイクロB 電源5V(USBマイクロB) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様重量:約3g 付属品保証書 1部 サイズW40xD17xH6mm(突起部除く) 対応OSWindows7以降 入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル) 保証期間1年間 生産国Made in Japan コネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2 材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411&#x27;) 680-2411/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
789 税込868
当日出荷

パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60 セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)58 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)32 ポート数1 出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768 オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。邪魔にならない薄型設計。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。 。※ノートパソコン底面後部の平面部分が190mm×115mm未満や、本製品の貼り付け位置に通気孔があるノートパソコンには対応していません。 。デスクの接地面が広く、しっかりと安定感のあるロングタイプです。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド×1、滑り止めパッド×2 材質合成皮革、磁石 ダークグレー 質量(g)約78 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約190×約5×約115 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20 適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .110 Mk II シリーズ
RoHS
シリーズPositive Lock .110 Mk II RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度3840×2160 視野角水平178°/垂直178° 応答速度4ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.182 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 3.96 mm, 4.6 mm AMP Universal Powerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3.96 mm, 4.6 mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.3mm深さ = 14.25mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336&#x27;) 683-1336/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
969 税込1,066
当日出荷

アクアシールとテネシアスリペアパッチがセットになった便利な補修キット。アクアシールの上から防水のテネシアスクリアテープを貼るので、その場でスピーディーにウェーダーの補修が可能です。
セット内容アクアシール7g(チューブ1本)、テネシアスリペアパッチ(ブラック2枚)、専用ブラシ1本、専用ケース
1セット
1,498 税込1,648
欠品中

仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 15AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - 250 EX IIシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.06mm幅 = 9.4mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336&#x27;) 683-1336/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
179 税込197
当日出荷

REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g 付属品保証書 1部 サイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず) 電源5V (USB給電) 入力点数36(デジタル) 保証期間1年間 生産国Made in Japan コネクタUSBマイクロB 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336&#x27;) 683-1336/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk II シリーズ, 18AWG to 10AWG
RoHS
仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮シュラウドは別売: 黒< 388-3246&#x27;) 388-3246/、ナチュラル< 388-3252&#x27;) 388-3252/、赤< 388-3268&#x27;) 388-3268/. TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.02mm幅 = 17.6mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336&#x27;) 683-1336/とともに使用
1袋(5個)
469 税込516
当日出荷

178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド 最大解像度2560×1440 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) パネル駆動方式IPS 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 Webカメラ無し 角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5° VESAマウント(mm)100×100 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 バックライトLED 視野角水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2)350 応答速度5ms(GTG) 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 規格WQHD 画素ピッチ(H×V)(mm)0.272 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ
RoHS
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4) 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 走査周波数(水平)30 - 840KHz 走査周波数(垂直)24 - 600Hz 入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 出力端子なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN / LEDバックライト 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)320(orANSI) USBMini USB(S.Switch用) ×1
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

丸めてコンパクトに収納!広げるだけで、どこでもアイロンがかけられるアイロンマットです。据え置きアイロン台と同等の約5mmと厚めのスポンジ生地を採用。抜群のかけ心地と断熱性能を発揮するため、アイロンを高温で使用してもテーブルを痛めにくいです。
用途広げるだけで、どこでもアイロンがかけられるアイロンマットです。 。くるくる丸めて、面ファスナーで留めるだけでコンパクトにできるため、使用しないときは幅をとらず収納可能です。 。かばんなどに入れることもできるので、持ち運びにも便利です。 。据え置きアイロン台と同等の約5mmと厚めのスポンジ生地を採用。抜群のかけ心地と断熱性能を発揮するため、アイロンを高温で使用してもテーブルを痛めにくいです。 材質かけ面:綿100%、裏面:ポリエステルフォーム ホワイト 質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×5×400(収納時約70×70×400)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

寸法(mm)940×600×800 アズワン品番3-4054-01
1個
59,000 税込64,900
翌々日出荷