カテゴリ

  • 測定用品(117)
    • ルーペ/拡大鏡(8)
    • 単眼鏡/双眼鏡(21)
    • 光学測定器その他関連用品(60)
    • 望遠鏡(22)
    • 顕微鏡(1)
  • 家電(2)
    • 雲台(1)
  • 学童・教育用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「vixen」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vixenストラップ ビクセンVixenストラップビクセン(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
微動雲台 ビクセン微動雲台ビクセン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
欠品中
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
星座早見盤 ビクセン星座早見盤ビクセン
349税込384
1枚
当日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)227×224×1(突起部除く)質量(g)40
ポーラメーター ビクセンポーラメータービクセン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
高度計 ビクセン高度計ビクセン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
メタルホルダーD20 ビクセンメタルホルダーD20ビクセン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。 コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。 高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。 2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも質量(g)39タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)20収納時寸法(mm)51×27.5×16.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
LEDライト付ルーペ ビクセンLEDライト付ルーペビクセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
星座早見盤for宙ガール ビクセン星座早見盤for宙ガールビクセン
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)146×146×1(突起部除く)質量(g)19
メタルホルダーD12 ビクセンメタルホルダーD12ビクセン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など質量(g)22タイプディテールルーペ倍率10倍/20倍レンズ径(Φmm)12収納時寸法(mm)40×20.5×15.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
パーツケース ビクセンパーツケースビクセン
679税込747特価
1台
当日出荷
接眼レンズ、アダプターなどの付属品いれ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×305×80
雲台プレート ビクセン雲台プレートビクセン
3,598税込3,958
1台
当日出荷
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
スターブック液晶画面シート ビクセンスターブック液晶画面シートビクセン
799税込879
1台
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
レーザー距離計 ビクセンレーザー距離計ビクセン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース材質(プリズム)BK7寸法(mm)107×67×39質量(g)167(電池別)精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5倍率(倍)(明視距離)6機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)バッテリーCR2電池×1個測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)コーティングマルチコート+撥油コート防塵防水性能IP54オートパワーオフ30秒電池寿命測定約5000回動作温度(℃)-10~+50ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)実視界(°)
AP-SD81SⅡ ビクセンAP-SD81SⅡビクセン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。
仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケースセット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
太陽投影板 ビクセン太陽投影板ビクセン
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
鏡筒三脚ケース100 ビクセン鏡筒三脚ケース100ビクセン
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
付属品アクセサリーポーチ×2収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
キーホルダー型コンパス ビクセンキーホルダー型コンパスビクセン(2件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷
カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
寸法(mm)33タイプオイル式
アペックスⅡHR12x30WP ビクセンアペックスⅡHR12x30WPビクセン
22,980税込25,278
1個
欠品中
倍率12倍対物レンズ有効径(mm)30材質プリズム:BaK4実視界(°)4.2視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73mひとみ径(Φmm)2.5明るさ6.3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅約35~70mm寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3質量(g)273コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート特性防水保証期間5年仕様ダハプリズム
コンパクトオペラ3×28 ビクセンコンパクトオペラ3×28ビクセン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可付属品ネックストラップ質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
双眼鏡 ジョイフル ビクセン双眼鏡 ジョイフルビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
ノーマルコンパル C1-34 ビクセンノーマルコンパル C1-34ビクセン
549税込604
1個
4日以内出荷
8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
双眼鏡 アリーナスポーツM8X25 ビクセン双眼鏡 アリーナスポーツM8X25ビクセン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ナイターに強い!選手のプレーを鮮明にとらえる スポーツ観戦におすすめの双眼鏡 スポーツ観戦、特にナイトゲームに特化して開発された双眼鏡です。 新開発のオーロラコートは、ナイター照明で使われているメタルハライドランプの出す光の波長に合わせて設計。 ゴーストや散乱光をカットし、シャープかつ高コントラストな視界が得られます。 散乱光の軽減効果は昼光でも威力を発揮し、ゴルフの芝生のグリーンや選手のユニフォームなどもクッキリ浮かび上がります。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)25付属品ソフトケース、リボンストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)290眼幅調整範囲(mm)約56~71コーティングマルチコート、オーロラコート視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16至近距離(m)約3.0
ルーペコンパス ビクセンルーペコンパスビクセン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ボディ底面がルーペになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。
仕様ストラップ付き、底面5倍ルーペ寸法(mm)48タイプオイル式
天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ ビクセン天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズビクセン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
双眼鏡 アトレックⅡ ビクセン双眼鏡 アトレックⅡビクセン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。 レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。 アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。 キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。 至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。
用途アウトドア、レジャー。仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)材質(プリズム)BaK4タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート
双眼鏡MZ ビクセン双眼鏡MZビクセン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
フィールドスコープ ビクセンフィールドスコープビクセン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様三脚:○レンズ有効径(mm)52
FM用 LED光源 ビクセンFM用 LED光源ビクセン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
50mm用XYファインダー脚Ⅱ ビクセン50mm用XYファインダー脚Ⅱビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
従来品の「50mm用XYファインダー脚(L)」の底面に抜け止めスプリング機構を装備したものです。 ファインダー脚の着脱にある程度の力が必要になるため、ファインダー脚固定ネジのゆるみなどにより起こる、予期しないファインダーの脱落を未然に防ぎます。
仕様アリミゾ式、反射式、屈折式接眼部取付可(A70Lf鏡筒使用不可)、Oリング付属、脱落防止機構付き質量(g)170
ムーングラスND ビクセンムーングラスNDビクセン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。
仕様ND4と同等の減光質量(g)10有効径(Φmm)19接眼レンズ(取付径)31.7mm
SXGハーフピラー ビクセンSXGハーフピラービクセン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
R200SS用回転リング ビクセンR200SS用回転リングビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
2倍バローレンズ ビクセン2倍バローレンズビクセン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
対物レンズ焦点距離を長くします。お持ちの接眼レンズでより高倍率の観測が可能。
接眼レンズ(使用)31.7
反射式鏡筒 ビクセン反射式鏡筒ビクセン
189,800税込208,780
1本
4日以内出荷
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界等級(極限等級)13.3等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能0.58秒仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×700質量(kg)7.2有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
AXD赤道儀用三脚 ビクセンAXD赤道儀用三脚ビクセン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
長さ(mm)760~1018質量(kg)10.3高さ(mm)690~915パイプ径(Φmm)55半径(Φmm)(設置半径)440~570
AP赤道儀 ビクセンAP赤道儀ビクセン
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
搭載可能質量(kg)6ベアリングボールベアリング7個