カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,020)
  • 測定用品(53)
  • 制御機器(22)
  • 切削工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vl-100」の検索結果

1,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA913VL-100用]シャワーノズル エスコ[EA913VL-100用]シャワーノズルエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
材質シャワー:ABS樹脂、ホース:PVC質量(g)225ホース長さ(m)2ヘッド径(Φmm)55アズワン品番64-7945-42
鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用 三菱電機鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×403×215
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに割りピンの取り付け、取り外しに小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル(R) VL4点表示日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20変色原色:淡黄、変色後:黒
ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCOボール盤バイス(軽量タイプ)TRUSCO
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
トレー 無地 シーピー化成トレー 無地シーピー化成
8,490税込9,339
1ケース(50枚×30袋)
当日出荷から5日以内出荷
レバー式小型手動計測スタンド イマダレバー式小型手動計測スタンドイマダ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
L形分岐カバー ネグロス電工L形分岐カバーネグロス電工
39,980税込43,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
コバルトVLホールソー 谷口工業コバルトVLホールソー谷口工業(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
リードバイスLVL-100用 シャフト TRUSCOリードバイスLVL-100用 シャフトTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5632アズワン品番65-2043-34
ボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセット TRUSCOボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5624アズワン品番65-2006-22
リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット TRUSCOリードバイスLVL用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト TRUSCOボール盤バイスFVL-100専用 シャフトTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5670アズワン品番65-2006-24
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブ フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブフジトク
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
パネル穴径(Φmm)14.5
VLミニチュアバルブL型 コクゴVLミニチュアバルブL型コクゴ
16,880税込18,568
1個
6日以内出荷
穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
スロットルバルブ エルボ コガネイスロットルバルブ エルボコガネイ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
スロットル方式エルボ
小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式) エスコ18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H)質量(kg)約2タンク容量(L)約18浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可アズワン品番64-7945-40
ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじ TRUSCOボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじTRUSCO
129税込142
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5669アズワン品番65-2006-25
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ロスナイ 居間用薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
コーナーガード ナカ工業コーナーガードナカ工業
5,898税込6,488
1本
当日出荷
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)uniq(ユニーク)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
可視光送信機評価ボード 内藤電誠町田製作所可視光送信機評価ボード内藤電誠町田製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
LED光源で通信する可視光ビーコンシステム発信機JEITA CP-1223に対応した可視光通信の送信機評価ボードです。可視光通信(VLC:Visible Light Communication)とは、LED光源を高速に点滅させ、データを送信する技術です。人の目には感じられないほどのスピードで点滅するため、日常生活で利用している様々な「灯り」を活用できます。送信用F/Wソースを公開しているので、お客様のLED照明などに組み込んで評価することが簡単にできます。マイコン(RL78/G12)を搭載したルネサス製の評価ボードを改造コイン型リチウム電池で動作するので、場所を選ばずに評価が可能
仕様●外形寸法:56×71mm●電源電圧:3.0V(コイン型リチウム電池:CR2032)●消費電流:25mA●通信方式:サブキャリアなし 4PPM、4.8kbps●受信照度:-●使用環境:0℃~+40℃(結露なきこと)●20%RH~85%RH●保存環境:-15℃~+60℃(結露なきこと)●10%RH~85%RH●対応規格:JEITA CP-1223対応●【内容物】●VL-100-3T本体●ユーザーズマニュアル●コイン型リチウム電池(CR2032)●送信用F/Wソース(無償サンプル)アズワン品番67-0369-96
ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用タップ ロングシャンク コーティング 平行ねじ用 LS-PF-V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ ロングシャンク コーティング 平行ねじ用 LS-PF-VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクポイントドリル PEYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
...