カテゴリ
- 住設機器(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vl-25.4」の検索結果

耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン¥8,398~税込¥9,238~1袋(500mm×10本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用
ホーコス¥61,980税込¥68,1781セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面2連式
ホーコス¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式
ホーコス¥66,980税込¥73,6781セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa
収縮チューブ
デンカエレクトロン¥7,598~税込¥8,358~1袋(0.5m×1本)ほか5日以内出荷色黒収縮前内径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)12.7収縮後肉厚(mm)1.25