2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。 材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂 ホワイト 質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166 取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合 消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時) 電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz) 連続使用時間【子機】2 照明【玄関子機】LEDライト(照明用) 使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く) 使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50 充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合) 最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力) 定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下 使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下 無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB 最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内) 待ち受け時間(時間)【子機】80 画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1.通話時間が長持ち(容量が現行品より14%アップのmin.800mAh) 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【サンヨー】NTL-14 /【対応機種】KX-PD603D/KX-PD603D/KX-PD703SW/KX-PD551DL/VE-GD51D/VE-GD21DL/VE-GD23DL/KX-PD503UW/VL-WD611/KX-PD703UW/VL-WD612/VE-GD51D/VL-WD613/VL-WD618/KX-FKD502/VL-SWD200K/VE-GD71DL/VE-GD31DL/VL-SWD220K/VL-SVD300KL/VE-GD31DL/KX-PD601DL/VL-SWD505KF/VL-SVD302KL/VL-SWD301KL/KX-PD551D/VL-SWD501KL/VL-SWD303KL/KX-PD603DL/KX-PD601DL/VL-SWD501KS/KX-PD603DL/VL-SWD505KS/KX-PD502UD/KX-PD503UD/VE-GDS01DL/KX-PD703UD/VS-HSP200S/VE-GDS01DL/VE-GDS01DL/KX-PD604SL/VE-GD53D/VE-GD53D/VE-GD51DL/KX-FKD401/VE-GD53DL/KX-FKD403/KX-FKD503/KX-FKD603/VE-GD51DL/KX-PD301DL/KX-PD303DL/VE-GD53DL/VL-SVD301KL/VL-SWD300KL/VL-SVD505KF/VL-SWD302KL/VL-SVD501KL/VL-SVD303KL/VL-SWD700KL/KX-PD701DL/KX-PD301DL/KX-PD502DL/KX-PD303DL/VL-SVD501KS/KX-PD502DL/KX-PD702DL/VL-SVD505KS/VL-WD608/VL-WD609/KX-PD703SL
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

関連カテゴリ