カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,460)
- 空調・照明・電設資材(1,038)
- 制御機器(352)
- 配管・水廻り設備部材(346)
- 農業機械(257)
- トラック用品・パーツ(214)
- 測定用品(159)
- 家電(149)
- 切削工具(143)
- オフィス家具(102)
- バイク部品(86)
- 建築金物(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
- 電気材料(56)
- 建材・エクステリア(53)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 作業工具(42)
- 作業服(41)
- 安全保護具(39)
- 自転車部品(39)
- メカニカル部品(36)
- 手袋(33)
- 電動工具(31)
- 科学研究・開発用品(28)
- 研磨材(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 店舗什器・備品(20)
- 物流用品(19)
- 機構部品(18)
- 住設機器(17)
- 清掃用品(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 事務用品(14)
- カー用品(13)
- 溶接用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 厨房用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全標識(8)
- 卓上消耗品(7)
- 防犯用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- テープ(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 日用品(6)
- 安全用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 梱包用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 縫製用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 救急・衛生(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(1,131)
- Panasonic(パナソニック)(854)
- I-VALUE(276)
- 雅(198)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- ホンダ(124)
- エスコ(97)
- StarTech.com(90)
- 東和制電工業(TOWA)(84)
- 三菱電機(82)
- 日恵製作所(78)
- IDEC(和泉電気)(70)
- PISCO(ピスコ)(55)
- 東芝ライテック(53)
- ホームテイスト(53)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(47)
- TRUSCO(46)
- オーツカ光学(45)
- バクマ工業(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「vl」の検索結果

真空保存庫 VLタイプ
加藤産業(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
真空用サーモラベル(R) VL4点表示
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から7日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
メスクリップ VL-F3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-VL
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC908形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップ VL
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から3日以内出荷排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
チップ WNMG-VL
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
脚付パイプバイス VL1ーL
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
チップ TNMG-VL
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
コバルトVLホールソー
谷口工業¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
ビデオライト VL-302A
LPL¥45,980税込¥50,5781台当日出荷大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50
コバルトVLホールソー
谷口工業(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から9日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
チップ SNMG-VL
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷材質IC907形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)67.5シャンク径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
BLIZZAK VL10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷バン・小型トラック/バス用 スタッドレスタイヤ。ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。用途タイヤ・足回り本数1偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック/バス
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
クリーンガード 保護メガネ V30ネメシスVL
日本製紙クレシア¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット材質ポリカーボネイト形状二眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台当日出荷材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100
...