カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「vl04s」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所

    ニコミニ薄型FAX用

    日恵製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
    用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
  • 電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所

    電話着信表示灯 ニコフォン

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100発光色トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72消費電力(W)0.33
  • ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様 日恵製作所

    ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.25タイプ接点出力消費電力(W)1.1定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)材質(ボディ)ABS
  • FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所

    FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型

    日恵製作所
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100発光色材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65消費電力(W)0.6
  • S Series(SF4-VL) SMC

    S Series(SF4-VL)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
  • フラットファイルPP ビュートン

    フラットファイルPP

    ビュートン(1件のレビュー)
    169税込186
    1冊
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫で水に強いPP製フラットファイル
    収納枚数コピー用紙約160枚材質ポリプロピレングリーン購入法適合
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologies

    ロッカースイッチ Carling Technologies

    Carling Technologies
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。