カテゴリ
- バイク純正部品(99)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(10)
- 農業機械(10)
- 電気材料(6)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(99)
- SMC(54)
- イマオコーポレーション(11)
- omron(オムロン)(11)
- スバル(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- 住友重機械工業(8)
- 津田電線(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ATEN(3)
- THK(2)
- リオン(2)
- ミヤコ自動車(2)
- IMV(2)
- 日恵製作所(2)
- ヨシムラ(2)
- ビックス(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vm-30」の検索結果

メカニカルバルブ用アクチュエータ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥5,200~税込¥5,720~1本当日出荷から3日以内出荷三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
過熱水蒸気ノンフライヤー
アイリスオーヤマ¥11,480税込¥12,6281台翌々日出荷スチーム機能でお肉や魚をもっとジューシーに仕上げるノンフライヤー。最適な温度と時間を研究し、モードとして搭載。お惣菜の衣のサクサク感を復活させられる。ポテトなどの揚げ物の冷凍食品も対応!色アイボリー質量(g)3000容量(L)【バスケット】3消費電力(W)1200電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×295×270電源コード(m)1モードノンフライ・サクサク・スチーム・おこのみタイマー60分
Fine微量真空乾燥器
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。仕様減圧可能範囲:0.1MPaTGK品番692-61-21-55質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード温度範囲(℃)室温+5~Max.200ヒーター(W)200温度精度±0.1℃本体外形寸法(mm)287×222×154Hベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120温度調節デジタル表示PID制御ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴プレート寸法(Φmm)105(平面部)
ニコソーラーパワー
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300
イマオコーポレーション¥619,800税込¥681,7801個5日以内出荷・真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。・バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
MB-VM300 ベースユニット
イマオコーポレーション¥579,800税込¥637,7801個5日以内出荷真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。 バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)。押すだけでスタート / コンパクトボディ消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50
バキュームパッド(多段型)
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷・ベースユニットに付属されています。・ベースユニットの固定にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
MB-VM300MC マウントクランプ
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷ベースユニットに付属されています。 ベースユニットの固定にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP
イマオコーポレーション¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
MB-VM300SP サブプレート
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
MB-VM300LF インラインフィルター
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ベースユニットに付属されています。 チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LF
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス
HAGIWARA SOLUTIONS¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
BSミニボルテックスミキサー
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV
ROHM¥4,298税込¥4,7281袋(150個)翌々日出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPN
イマオコーポレーション¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷・グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。タイプフェノール樹脂製