カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm-30」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (108)プレート VM30/282 スバル

    (108)プレート VM30/282

    スバル
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
  • (109)スプリング VM30/60 スバル

    (109)スプリング VM30/60

    スバル
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
  • (150)ピストン バルブ VM30/136 スバル

    (150)ピストン バルブ VM30/136

    スバル
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
  • (162)ニードルジェット VM30/38 スバル

    (162)ニードルジェット VM30/38

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • (155)ニードルジェット VM30/38 スバル

    (155)ニードルジェット VM30/38

    スバル
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
  • (108)ワッシャー VM30/280 スバル

    (108)ワッシャー VM30/280

    スバル
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
  • (109)プレート VM30/79A スバル

    (109)プレート VM30/79A

    スバル
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
  • (115)スロットルアジャスター VM30/77 スバル

    (115)スロットルアジャスター VM30/77

    スバル
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
  • (109)スプリング VM30/60A スバル

    (109)スプリング VM30/60A

    スバル
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
  • (107)ワッシャー VM30/58A スバル

    (107)ワッシャー VM30/58A

    スバル
    78税込86
    1個
    6日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    5,200税込5,720
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    セツダントイシVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(30枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイル スタンドホルダーSVM30 室本鉄工

    ナイル スタンドホルダーSVM30

    室本鉄工
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3521
  • IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ タムロン

    IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-20~+60
  • ニコソーラーパワー 日恵製作所

    ニコソーラーパワー

    日恵製作所
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
  • モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)

    モノVベルト FM/HM型

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    809税込890
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形FM/HM型
  • 近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応SDバリフォーカルレンズ

    タムロン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60
  • MB-VM300 ベースユニット イマオコーポレーション

    MB-VM300 ベースユニット

    イマオコーポレーション
    579,800税込637,780
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。 バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC

    ボルテックスミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)。押すだけでスタート / コンパクトボディ
    消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50
  • MB-VM300MC マウントクランプ イマオコーポレーション

    MB-VM300MC マウントクランプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 ベースユニットの固定にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300LF インラインフィルター イマオコーポレーション

    MB-VM300LF インラインフィルター

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300SP サブプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300SP サブプレート

    イマオコーポレーション
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス HAGIWARA SOLUTIONS

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス

    HAGIWARA SOLUTIONS
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
    仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
  • BSミニボルテックスミキサー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニボルテックスミキサー

    bitstrong(ビットストロング)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
    寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
  • MB-VM300VP バキュームプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300VP バキュームプレート

    イマオコーポレーション
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
  • LEDモジュール Viewmo24 トライト

    LEDモジュール Viewmo24

    トライト
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
    用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
  • セラミックタブ同幅用開先30° スノウチ

    セラミックタブ同幅用開先30°

    スノウチ
    15,980税込17,578
    1箱(125個)
    12日以内出荷
    寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)30寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11
  • スマートバイブロ(FFT分析付) IMV

    スマートバイブロ(FFT分析付)

    IMV
    479,800税込527,780
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
    指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm質量(g)約 230g(電池含む)
  • ミクニPJ VM22/210#30 ヨシムラ

    ミクニPJ VM22/210#30

    ヨシムラ
    539税込593
    1個
    16日以内出荷
  • 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1袋(1000個)
    20日以内出荷
    クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-35~93
  • 強力マグネット棒 カネテック

    強力マグネット棒

    カネテック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
    仕様液中使用可材質外装:SUS304直径(Φmm)25タイプ強力型使用環境温度上限(℃)約80表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • PJ SET #30~#37.5 VM22/210 ヨシムラ

    PJ SET #30~#37.5 VM22/210

    ヨシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
  • BH-5VM マイナスビット ビックス

    BH-5VM マイナスビット

    ビックス
    6,998税込7,698
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BH-4VM マイナスビット ビックス

    BH-4VM マイナスビット

    ビックス
    6,298税込6,928
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ニコソーラーパワーL壁面金具 日恵製作所

    ニコソーラーパワーL壁面金具

    日恵製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
    付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。質量(kg)3.4切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L)ソーラーパネル出力17.28V11.4W
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷