カテゴリ
- バイク純正部品(225)
- 建材・エクステリア(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- バイク部品(5)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(224)
- TOSTEM(LIXIL)(30)
- SMC(8)
- ツカサ電工(6)
- KITACO(5)
- ケナメタル(4)
- MMK SCIENTIFIC(4)
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Zebra Technologies(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- コシナ(3)
- イノック(2)
- 貝印(2)
- サンドビック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アイリスチトセ(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- トヨタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vm-50」の検索結果

幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式
セキスイ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から45日以内出荷ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ねじ込みボールバルブ
イノック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ねじ込みボールバルブ
イノック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SCS14A口径タイプフルボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(入隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991箱(2個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
バキュームパッド(多段型)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥76,980~税込¥84,678~1個7日以内出荷付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
マイクロプレートミキサー
MMK SCIENTIFIC¥84,980~税込¥93,478~1個7日以内出荷時間設定機能有り仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
NW メッシュセンタリング
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応