カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vm23」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
[Torx-Plus] ドライバー エスコ[Torx-Plus] ドライバーエスコ
8,500税込9,350
1本
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)モノVベルト FM/HM型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
709税込780
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ベルト形FM/HM型
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) エスコ20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
プロスニーカー(静電) エスコプロスニーカー(静電)エスコ
5,530税込6,083
1足
翌日出荷
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。鋼製先芯入り。静電気帯電防止機能。抗菌防臭の内装材。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。質量(g)745(26.0cm/足で)材質(ソール)EVA+合成ゴム機能静電気防止、耐滑性材質(甲)人工皮革材質(インソール)EVAカップインソール
DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプツカサ電工
2,998税込3,298
1台
当日出荷から11日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
シール ダスト 2VM-23144-L0 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 2VM-23144-L0YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ボルトキヤツプ 2VM-23111-L0 YAMAHA(ヤマハ)ボルトキヤツプ 2VM-23111-L0YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
スピンドル,テ-パ 2VM-23173-L0 YAMAHA(ヤマハ)スピンドル,テ-パ 2VM-23173-L0YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
V Series(VM230) SMCV Series(VM230)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VM230U) SMCV Series(VM230U)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230USMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート
DCギヤードモータ TG-47E-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-VMタイプツカサ電工
2,998税込3,298
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-VMタイプツカサ電工
3,398税込3,738
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
大きなバルブ容量取付方法の選択が可能横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
接続口径R1/4ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
リゲッタ ローウェッジヒールサンダル オリーブ M リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル オリーブ Mリゲッタ
7,255税込7,981
1足
6日以内出荷
二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)オリーブサイズM質量(g)220(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ21.3ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.1底幅(cm)8.2
DCギヤードモータ TG-05K-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-VMタイプツカサ電工
3,398税込3,738
1台
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47F-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47F-VMタイプツカサ電工
2,998税込3,298
1台
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
SEAL,DUST,23X35X7  91205VM6003 ホンダSEAL,DUST,23X35X7 91205VM6003ホンダ
529税込582
1個
5日以内出荷
BH-4VM マイナスビット ビックスBH-4VM マイナスビットビックス
6,298税込6,928
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応 StarTech.comM.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応StarTech.com(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
(110)フロート AY VM24/236 スバル(110)フロート AY VM24/236スバル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(234)クリップ VM28/676 スバル(234)クリップ VM28/676スバル
459税込505
1個
5日以内出荷
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKYロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴROCKY
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-40Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
適合NV200バネット 年式:H11/5~ 型式:VM20,VNM20 タイプ:標準ルーフ、デリカバン 年式:H23/10~R1/9 型式:BVM20 タイプ:標準ルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)450長さ外寸(mm)1426
球形測定子Φ3mm L=42.5mm トリモス球形測定子Φ3mm L=42.5mmトリモス
16,980税込18,678
1個
80日以内出荷
コビーズ V字 標準 400SH ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D400H ローズ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ V字 標準 400SH ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D400H ローズ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×400グリーン購入法適合