丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
本体形状エルボ
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SCS14A
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SUS316/SCS14A
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
RS-422ケーブル
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質SUS 304
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書
消費電力(W)20
モーターブラシレスモーター
保護等級シェル:IP21
振幅(mm)4.5
駆動方式タッチ駆動/連続駆動
電源アダプタDC12V
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート
消費電力(W)20
モーターブラシレスモーター
使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH
時間設定1分 - 8時間
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW16
寸法A(mm)17
寸法B(mm)13
Oリングバイトン(R)
材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ