カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(582)
  • バイク純正部品(157)
  • バイク部品(50)
  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 保管用品(25)
  • 測定用品(19)
  • 日用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • カー用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vn-2」の検索結果

関連キーワード
1,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
仕様組立式付属品棚板2枚トラスコ品番218-0808材質本体:スチール質量(kg)41.5ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900最大積載量(kg)80/台梱包数1台コンテナ18コンテナ数18最大積載量(kg/台)80
V Series(VN2) SMCV Series(VN2)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
キャップ リザーバ 2VN-25852-02 YAMAHA(ヤマハ)キャップ リザーバ 2VN-25852-02YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
フュエルコックアセンブリ 1 2VN-24500-02 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 2VN-24500-02YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2VN-24500-01
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
サークリップ 2VN-25866-00 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ 2VN-25866-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
タンク リザーバ 2VN-25894-00 YAMAHA(ヤマハ)タンク リザーバ 2VN-25894-00YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
ダイヤフラム リザーバ 2VN-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム リザーバ 2VN-25854-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブッシュ ダイヤフラム 2VN-25855-00 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ ダイヤフラム 2VN-25855-00YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
3日以内出荷
スポークセット リヤ 2VN-25304-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 2VN-25304-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ジョイント 2VN-2582A-50 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント 2VN-2582A-50YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
4日以内出荷
カバ-,バルブ 2VN-23185-L0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,バルブ 2VN-23185-L0YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
ワツシヤ,スペシヤル 2 5VN-21616-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ,スペシヤル 2 5VN-21616-00YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
シ-ル 2 5VN-21735-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 2 5VN-21735-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ケ-ブル,スロツトル 2 5VN-26312-20 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,スロツトル 2 5VN-26312-20YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
VN型コンテナ用フタ TRUSCOVN型コンテナ用フタTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
ケ-ス,チエ-ン 2 5VN-22312-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,チエ-ン 2 5VN-22312-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ダンパ,フ-トレスト 2 5VN-27424-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,フ-トレスト 2 5VN-27424-00YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
ブラケツト,フ-トレスト 2 5VN-27422-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,フ-トレスト 2 5VN-27422-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
イベント吊下名札名刺 薄型エコタイプ50 SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下名札名刺 薄型エコタイプ50SONIC(ソニック)[文具]
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
サイズ名刺・イベント
ホ-ス,ブレ-キ 2 5VN-25873-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,ブレ-キ 2 5VN-25873-00YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
VN型コンテナ用見出しカード TRUSCOVN型コンテナ用見出しカードTRUSCO
389税込428
1袋(50枚)
当日出荷
VN型コンテナ用の見出しカードです。 各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質上質紙
導電性コンテナ VN型 TRUSCO導電性コンテナ VN型TRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5VN-83320-02 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5VN-83320-02YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
バイパスノズル 千代田通商バイパスノズル千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブルJMACS(日本電線工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別固定配線用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 5VN-83340-02 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 5VN-83340-02YAMAHA(ヤマハ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
イベント吊下げ名札 薄型タイプ50枚入 SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下げ名札 薄型タイプ50枚入SONIC(ソニック)[文具]
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
サイズ表示面:110x121(mm)内寸:104x98(mm)紐長(cm)100
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV omron(オムロン)汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZVomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
Gチェアー VN R-2 CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN R-2CONDOR(山崎産業)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
アルミフレームで軽量、PE素材でメンテナンスしやすく耐久性のある屋内外兼用チェア。
用途屋内・屋外兼用。材質座面:PE、フレーム:アルミ粉体塗装ダークブラウン高さ(mm)920奥行(mm)610
ナット用バルブソケット 阪口製作所ナット用バルブソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ナット用のバルブソケットです。
用途ナット用タイプバルブソケット主な用途ナット用
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
材質合金鋼
導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO導電性VN型コンテナ用フタTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
用途ホコリの侵入防止に。表面抵抗値(Ω)106
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
649税込714
1個
当日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
スイベルナット ナベヤスイベルナットナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...