カテゴリ

  • 保管用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

「vn-2」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
仕様組立式付属品棚板2枚トラスコ品番218-0808材質本体:スチール質量(kg)41.5ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900最大積載量(kg)80/台梱包数1台コンテナ18コンテナ数18最大積載量(kg/台)80
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
VN型コンテナ用フタ TRUSCOVN型コンテナ用フタTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
イベント吊下名札名刺 薄型エコタイプ50 SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下名札名刺 薄型エコタイプ50SONIC(ソニック)[文具]
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
サイズ名刺・イベント
VN型コンテナ用見出しカード TRUSCOVN型コンテナ用見出しカードTRUSCO
389税込428
1袋(50枚)
当日出荷
VN型コンテナ用の見出しカードです。 各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質上質紙
導電性コンテナ VN型 TRUSCO導電性コンテナ VN型TRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV omron(オムロン)汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZVomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
バイパスノズル 千代田通商バイパスノズル千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブルJMACS(日本電線工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別固定配線用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
イベント吊下げ名札 薄型タイプ50枚入 SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下げ名札 薄型タイプ50枚入SONIC(ソニック)[文具]
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
サイズ表示面:110x121(mm)内寸:104x98(mm)紐長(cm)100
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO導電性VN型コンテナ用フタTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
用途ホコリの侵入防止に。表面抵抗値(Ω)106
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
649税込714
1個
当日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20 SMCフッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコΦ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
粒度270エスコ品番EA826VN-2形状
10x28mm 押しスプリング エスコ10x28mm 押しスプリングエスコ
830税込913
1セット(6本)
当日出荷
外径(Φmm)10線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VN-28高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)18.4
Φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600) エスコΦ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA826VN-21形状
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
1.6L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ1.6L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)1.6直径(Φ)直径180mm深さ(mm)75mm
MultiScreen HTS GV 0.22μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)MultiScreen HTS GV 0.22μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
197,999税込217,799
1セット(50個)
翌々日出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレートウェル数96アズワン品番61-0211-06アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
21mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ21mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm対辺(mm)21アズワン品番64-2257-63幅×厚さ(mm)33×15
50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-250材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-ACTUATOR~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-ACTUATOR~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
種別部品タイプ給油タイプ
セルシリンダ COVN2-Nシリーズ バルブのみ CKDセルシリンダ COVN2-Nシリーズ バルブのみCKD
15,197税込16,717
1個
当日出荷から22日以内出荷
種別部品タイプ無給油タイプ型番複動シングルソレイド通電時引込み形
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
VN棚(VNコンテナ用受) TRUSCOVN棚(VNコンテナ用受)TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
VN-1 8コ並びます。VN-2 6コ並びます。VN-3 4コ並びます。VNコンテナ専用です。
トラスコ品番501-5120質量(kg)2均等荷重(kg)47
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(111件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
(I/X)パッキング ピストン シール 43049-1098 Kawasaki(I/X)パッキング ピストン シール 43049-1098Kawasaki(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
代表車種VN400-A2
汎用キャスター STCシリーズ ナンシン汎用キャスター STCシリーズナンシン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式自在