「vnd200-15a」の検索結果
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式ストレート
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(2) N.O.