「voltcool」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトクール ファンケーブル VOLTCOOL

    ボルトクール ファンケーブル

    VOLTCOOL
    749税込824
    1本
    当日出荷
    『VOLTCOOL』空調ファン専用ケーブルです。本製品のみでは使用できません。
    用途VOLTCOOL空調ファン専用ブラックサイズF生産国中国
  • ボルトクール ファンセット VOLTCOOL

    ボルトクール ファンセット

    VOLTCOOL
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
    用途VOLTCOOL空調ウェア専用セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書型式ネジ式ファンブラックサイズF質量(g)約98×2使用環境温度(℃)0~40生産国中国製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
  • モバイルバッテリー 10000mAh GLADIATOR

    モバイルバッテリー 10000mAh

    GLADIATOR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
    用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)仕様使用回数(回):約500ブラックサイズF容量3.7V 10000mAh(37Wh)質量(g)223出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)入力DC5V/2.4A USB Type-C×1使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
  • ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR

    ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
    用途VOLTCOOL空調ウェア専用ブラックサイズF連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5使用環境温度(℃)推奨:20~45生産国中国表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
  • モバイルバッテリー 10000mAh コーコス信岡

    モバイルバッテリー 10000mAh

    コーコス信岡
    2,389税込2,628
    1個
    当日出荷
    GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。
    用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
  • ボルトクールベスト ペルチェセット コーコス信岡

    ボルトクールベスト ペルチェセット

    コーコス信岡
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-4039)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。【ペルチェ(GP-854)】。GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。瞬時に最大-20度の表面温度冷却。簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングセット内容ウェア、ペルチェ、ファン、モバイルバッテリーネイビー混率(%)ベスト(G-4039):ポリエステル100素材ベスト(G-4039):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
  • ボルトクール ベストセット コーコス信岡

    ボルトクール ベストセット

    コーコス信岡
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-2039)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)ベスト(G-2039):ポリエステル100素材ベスト(G-2039):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
  • ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡

    ボルトクール半袖ペルチェセット

    コーコス信岡
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-4030)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。左袖ペン差し付き。【ペルチェ(GP-854)】。GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。瞬時に最大-20度の表面温度冷却。簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングネイビー混率(%)半袖ブルゾン(G-4030):ポリエステル100素材半袖ブルゾン(G-4030):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
  • ボルトクール 半袖セット コーコス信岡

    ボルトクール 半袖セット

    コーコス信岡
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-2030)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。左袖ペン差し付き。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)半袖ブルゾン(G-2030):ポリエステル100素材半袖ブルゾン(G-2030):ソフトシェル(裏アルミコーティング)