ボルトクール 半袖セット

ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡ボルトクール 半袖セット - コーコス信岡

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
【ウェア(G-2030)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。
左袖ペン差し付き。
【ファン(GF-856)】
送風量は毎秒約47L。
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)
半袖ブルゾン(G-2030):ポリエステル100
素材
半袖ブルゾン(G-2030):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
内容量
1セット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75011110G262030ネイビーM1164726
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り43点です
75011119G262030ネイビーL1204927
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り34点です
75011128G262030ネイビーXL1265228
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り38点です
75011137G262030ネイビーXXL1345528
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り48点です
75011146G262030シルバーM1164726
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り50点です
75011171G262030シルバーL1204927
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り51点です
75011189G262030シルバーXL1265228
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り51点です
75011207G262030シルバーXXL1345528
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
残り48点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする