ボルトクール半袖ペルチェセット
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
【ウェア(G-4030)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。
背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。
左袖ペン差し付き。
【ペルチェ(GP-854)】
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。
瞬時に最大-20度の表面温度冷却。
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。
【ファン(GF-856)】
送風量は毎秒約47L。
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
- 色
- ネイビー
- 混率(%)
- 半袖ブルゾン(G-4030):ポリエステル100
- 素材
- 半袖ブルゾン(G-4030):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
- 内容量
- 1セット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ

























