カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「vornado」の検索結果

エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201個当日出荷世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(2件のレビュー)¥20,350税込¥22,3851個当日出荷大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3色黒周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
サーキュレーター DCモーターモデル
Vornado¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強:32~弱:2コード長さ(m)約1.8適合床面積~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35風量調整無段階音量(dB)強:56~弱:30以下上下首振90°
ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル
Vornado¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷色黒電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】41/32/29/27【60Hz】49/36/31/27本体質量(kg)2.8連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整ターボ/強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.5×29.0×31.5音量(dB)【50Hz】52/49/47/44【60Hz】55/50/45/40適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.27円/0.99円/0.90円/0.84円【60Hz】1.52円/1.12円/0.96円/0.84円可動範囲(°)首の上下:360
ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル
Vornado¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷質量(kg)2.66色黒電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】42/33/30【60Hz】44/34/30連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×22.0×35.0音量(dB)【50Hz】52/34/30【60Hz】48/34/30適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.30円/1.02円/0.93円【60Hz】1.36円/1.05円/0.93円可動範囲(°)首の上下:90
ボルネード 5303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル
Vornado¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷付属品リモコン質量(kg)1.7色白周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24~3連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間5年風量調整(99段階)ターボ~弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×18.5×30.0音量(dB)57 30以下適用畳数~16畳1時間あたりの電気代目安(円)0.74円~0.09円切タイマー1~12時間(1時間ごと)可動範囲(°)0~100(下向き10、上向き90)
ボルナドファン
Vornado¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290