ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル

ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル - Vornadoボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル - Vornadoボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル - Vornado
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】41/32/29/27【60Hz】49/36/31/27
本体質量(kg)
2.8
連続使用
○(オートオフ機能なし)
保証期間
3年
風量調整
ターボ/強/中/弱
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
32.5×29.0×31.5
音量(dB)
【50Hz】52/49/47/44【60Hz】55/50/45/40
適用畳数
~30畳
1時間あたりの電気代目安(円)
【50Hz】1.27円/0.99円/0.90円/0.84円【60Hz】1.52円/1.12円/0.96円/0.84円
可動範囲(°)
首の上下:360
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80836519PIVOT6-JP
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする