ボルネード 5303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル
- 付属品
- リモコン
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- 白
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 24~3
- 連続使用
- ○(オートオフ機能なし)
- 保証期間
- 5年
- 風量調整
- (99段階)ターボ~弱
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 27.5×18.5×30.0
- 音量(dB)
- 57 30以下
- 適用畳数
- ~16畳
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.74円~0.09円
- 切タイマー
- 1~12時間(1時間ごと)
- 可動範囲(°)
- 0~100(下向き10、上向き90)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


























