カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 空調・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
さらに商品を絞り込む

「vp 異径」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
デジタル真空ゲージ1/4 アサダデジタル真空ゲージ1/4アサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサスSUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズコンサス
24,057税込26,463
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
DVカラー継手異径45°ワイ 東栄管機DVカラー継手異径45°ワイ東栄管機
819税込901
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ワイホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手異径大曲チーズ 東栄管機DVカラー継手異径大曲チーズ東栄管機
979税込1,077
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手異径チーズ 東栄管機DVカラー継手異径チーズ東栄管機
539税込593
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手異径45°ワイ 東栄管機DVカラー継手異径45°ワイ東栄管機
819税込901
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ワイアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手異径大曲チーズ 東栄管機DVカラー継手異径大曲チーズ東栄管機
979税込1,077
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手異径チーズ 東栄管機DVカラー継手異径チーズ東栄管機
539税込593
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
充電式真空ポンプ アサダ充電式真空ポンプアサダ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電源のない場所での使用に適しています。
寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオスアズワン品番3-8406-11
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
599税込659
1個
9日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP
HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVP
充電式真空ポンプ4CFM アサダ充電式真空ポンプ4CFMアサダ
63,980税込70,378
1台
当日出荷
連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ
付属品真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4"質量(kg)36.8(バッテリ2ケ装着時8.1)サイズ吸気口:5/16",3/8"排気速度(L/min)113モーターDC18V/250Wポンプツーステージ到達真空度3Paabs.(23ミクロン)アズワン品番65-1845-46オイル量(mL)300関連資料(0.8MB)ポンプスピード(min-1)3100
75x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ75x50 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
2,350税込2,585
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-60入数2
65x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ65x50 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,600税込1,760
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-59入数2
DV継手異径エルボ 東栄管機DV継手異径エルボ東栄管機(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DV継手異径45°ワイ 東栄管機DV継手異径45°ワイ東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DV継手異径大曲チーズ 東栄管機DV継手異径大曲チーズ東栄管機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH 前澤化成工業排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH前澤化成工業
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏芯異径ソケットです。
用途VP排水用継手形状ソケット
排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL 前澤化成工業排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
異径大曲エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ型番76723アズワン品番64-5113-98
排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT前澤化成工業
419税込461
1個
3日以内出荷
型番77138アズワン品番64-5115-23
排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT前澤化成工業
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42
排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT前澤化成工業
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
充電式真空ポンプ アサダ充電式真空ポンプアサダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) アサダ充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)アサダ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
ネオクリア 未来工業ネオクリア未来工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28関連資料使用方法
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
TS継手異径チーズ 東栄管機TS継手異径チーズ東栄管機
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
TS継手異径ソケット 東栄管機TS継手異径ソケット東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
DV継手異径チーズ 東栄管機DV継手異径チーズ東栄管機
87税込96
1個
4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ(3件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら